Wurth katalog proizvoda
388 SRB - MWF - 10/09 - 04359 - © • Tehnički podaci Prečnik tipla [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 2) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 2) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7 Višestruko učvršćenje nosivih sistema u beton 3) F doz. [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 – – Dozvoljeni moment savijanja M doz. (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 M doz. (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7 Dozvoljeno opterećenje vatrom 3 ) (Tehnički izveštaj TR 020) Osno rastojanje i rastojanje od ivice vidi Evropsko tehničko odobrenje ETA-05/0121 R30; F doz. [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 – – R60; F doz. [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 – – R90; F doz. [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5 – – R120; F doz. [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2 – – Trajanje vatrootpornosti 4) F30 [kN] 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0 F60 [kN] 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5 F90 [kN] 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5 F120 [kN] 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4 Karakteristične vrednosti Prečnik tipla [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Minimalno osno rastojanje neispucali beton / višestruko učvršćenje s min [mm] 50 / 55 60 / 60 80 / 80 100 / 100 120 / 120 150 160 Osno rastojanje 5 ) neispucali beton / višestruko učvršćenje s cr,N / s cr [mm] 90 / 130 90 / 180 120 / 210 120 / 170 150 / 170 195 240 Minimalno rastojanje od ivice neispucali beton / višestruko učvršćenje c min [mm] 80 / 95 95 / 95 95 / 95 135 / 135 165 / 165 200 260 Rastojanje od ivice 5 ) neispucali beton / višestruko učvršćenje c cr,N / c cr [mm] 45 / 65 45 / 90 60 / 105 60 / 85 75 / 85 100 120 Minimalna debljina građevinske podloge neispucani beton / višestruko učvršćenje h min [mm] 100 / 100 100 / 100 100 / 100 130 / 120 140 / 130 160 250 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 30 30 40 40 50 65 80 Prečnik burgije d 0 [mm] 8 10 12 15 20 25 Prečnik vrha burgije d cut [mm] 8,45 10,45 12,5 15,5 20,55 25,55 Dubina rupe h 0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80 Prolazni otvor u građevnom elementu d f [mm] 7 9 12 14 18 22 Moment pritezanja kod ankerisanja T inst = [Nm] 4 8 15 35 60 120 Dimenzije tipla Prečnik tipla [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Ukupna dužina L H [mm] 30 30 40 40 50 65 80 Dubina navoja (max. dubina uvrtanja) L th [mm] 13 13 20 15 18 23 34 Minimalna dubina uvrtanja L sdmin [mm] 7 9 11 13 18 22 Opis W-ED/A4 M6 x 30 W-ED/A4 M8 x 30 W-ED/A4 M8 x 40 W-ED/A4 M10 x 40 W-ED/A4 M12 x 50 W-ED/A4 M16 x 65 W-ED/A4 M20 x 80 Udarni tipl W-ED/A4 Nerđajući čelik A4 Br. art. 090403006 090403008 0904030081 090403010 090403012 090403016 po posebnoj porudžbini Jedinica pakovanja Pak/kom. 100 100 100 50 50 25 25 Alat za označavanje i razupiranje (→ optička kontrola postavljanja) Br. art. Pak/kom. = 1 – 090402108 0904021081 090402110 090402112 090402116 po posebnoj porudžbini Alat za razupiranje (→ bez optičke kontrole postavljanja ) Br. art. Pak/kom. = 1 090402006 090402008 0904020081 090402010 090402012 090402016 po posebnoj porudžbini UDARNI METALNI TIPL W-ED/A4 W-ED/HCR 13 .2 1) U obzir su uzeti koeficijenti delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koeficijenti delimične sigurnosti uticaja γF= 1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, kod uticaja ivica i grupe ankera, vodite računa o smernicama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 2) Beton je normalno armiran. Kod viših čvrstoća betona moguće su veće vrednosti. 3) Dozvoljene sile ustanovljene su bez uticaja osnog i rastojanja od ivice. 4) Vatrootpornost: udarni metalni tipl W-ED/A4 u sprezi sa vijcima od nerđajućeg čelika A4. 5) Minimalni osno rastojanje i minimalno rastojanje od ivice moraju se poštovati. OK-00485
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw