Wurth katalog proizvoda

386 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M5 8) M6 M8 M10 M12 M16 M20 Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 1) , min. Achs- und Randabstände s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 1) F prep. 1,4 3,3 2,8 3,6 5,1 7,1 10,5 14,3 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 1) , c ≥ 10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 1) F prep. 1,5 2,1 3,9 3,9 4,1 9,0 16,8 26,2 Višestruko učvršćenje nenosivih sistema u beton 4) F doz. [kN] ≥ C20/25 napr. B25 F prep. 0,3 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 – – Dozvoljeni moment savijanja 4) neispucali beton / višestruko učvršćenje M doz. [Nm] – 2,7/3,3 8,1/8,1 15,8/15,8 27,8/27,8 71,0 138,6 Dozvoljeno opterećenje vatrom 4) (Tehnički izveštaj TR 020) Osno i rastojanje od ivice vidi Evropsko tehničko odobrenje ETA-05/0120 R30; F doz. [kN] – 0,8 0,9 1,5 1,5 – – R60; F doz . [kN] – 0,8 0,9 1,5 1,5 – – R90; F doz . [kN] – 0,4 0,9 1,5 1,5 – – R120; F doz . [kN] – 0,2 0,4 1,0 1,2 – – Trajanje vatrootpornosti 6 ) F30 [kN] – 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0 F60 [kN] – 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5 F90 [kN] – 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5 F120 [kN] – 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4 Karakteristične vrednosti Minimalno rastojanje od ivice s min [mm] 60 55 60 80 100 120 150 160 Osno rastojanje 7) neispucali beton / višestruko učvršćenje s cr,N /s cr [mm] 75 90 / 130 90/ 180 120/ 210 120 / 170 150 / 170 195 240 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 95 95 95 135 165 200 260 Rastojanje od ivice 7) neispucali beton / višestruko učvršćenje c cr,N / c cr [mm] 37,5 45 / 65 45/ 90 60/ 105 60 / 85 75 / 85 97,5 120 Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 100 100 100 120 130 160 200 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 25 30 30 40 40 50 65 80 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 8 8 10 12 15 20 25 Ø vrha burgije d cut [mm] 8,45 8,45 10,45 12,5 15,5 20,55 25,55 Dubina rupe h 0 = [mm] 25 30 30 40 40 50 65 80 Prolazni otvor u građevinskom elementu d f [mm] 6 7 9 12 14 18 22 Moment pritezanja tokom ankerisanja T inst = [Nm] 3 4 8 15 35 60 120 Dimenzije ankera Ukupna dužina L H [mm] 25 30 30 40 40 50 65 80 Dubina navoja (max. dubina uvrtanja) L th [mm] 10 13 13 20 15 18 23 34 Minimalna dubina uvrtanja L sdmin [mm] 6 7 9 11 13 18 22 Opis W-ED M5 x 25 W-ED/S M6 x 30 W-ED/S M8 x 30 W-ED/S M8 x 40 W-ED/S M10 x 40 W-ED/S M12 x 50 W-ED/S M16 x 65 W-ED/S M20 x 80 Br. art. 09045 8) 090401006 090401008 0904010081 090401010 090401012 090401016 090401020 Jedinica pakovanja Pak/kom. 100 50 25 Alat za označavanje i razupiranje (→ otpička kontrola postavljanja) Br.-art. Pak/kom. = 1 – – 090402208 0904022081 090402210 090402212 090402216 090402220 Alat za razupiranje (→ bez optičke kontrole postavljanja) Br.-art. Pak/kom. = 1 090405 8) 090402006 090402008 0904020081 090402010 090402012 090402016 090402020 SRB - MWF - 10/09 - 04271 - © • UDARNI METALNI TIPL W-ED/S, W-ED 13 .1 1) U obzir su uzeti koeficijenti delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koeficijenti delimične sigurnosti uticaja γF= 1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, kod uticaja ivica i grupe ankera, vodite računa o smernicama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 2) Beton je normalno armiran. Kod viših čvrstoća betona moguće su veće vrednosti. 3) Čvrstoća čelika 5.6. Pri većim čvrstoćama čelika ostvaruju se veće vrednosti poprečnih sila. 4) Dozvoljene sile ustanovljene su bez uticaja osnog i rastojanja od ivice. 5) Čvrstoća čelika 5.6. Pri većim čvrstoćama čelika ostvaruju se veće vrednosti momenata savijanja. 7) Minimalni osno rastojanje i minimalno rastojanje od ivice moraju se poštovati. 8) Bez odobrenja. OK-00483

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw