Wurth katalog proizvoda

29 ANKERI I INSTALACIJE W-EDI UDARNI TIPLOVI Paramerti za montažu Vrednosti M6 M8 M10 M12 M16 M20 d 0 Nominalni prečnik burgije [mm] 8 10 12 15 20 25 D prečnik navoja [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 d f prečnik otvora dela koji se pričvršćuje [mm] 7 9 12 14 18 22 T inst maksimalni moment pritezanja [Nm] 4 11 17 38 60 100 I s,min Minimalna dubina zavrtanja [mm] 6 8 10 12 16 20 I s,max Maksimalna dubina zavrtanja [mm] 10 13 17 21 27 34 h min Minimalna debljina betona [mm] 100 100 100 100 130 160 h 1 dubina rupe [mm] 27 33 43 54 70 86 h nom ukupna dužina ankera u betonu [mm] 25 30 40 50 65 80 h ef efektivna dubina ankeraisanja [mm] 25 30 40 50 65 80 S min minimalno dozvoljeno rastojanje [mm] 60 90 80 100 130 160 C min minimalno dozvoljeno rastojanje od ivice [mm] 105 105 140 175 230 280 Karakteristične vrednosti izdržljivosti pri opterećenju, dizajn metod B Vrednosti M6 M8 M10 M12 M16 M20 All load directions F 0 Rk Opterećenje na zatezanje u betonu marke C12/15 [kN] 1,5 3,0 4,0 6,0 9,0 16,0 F 0 Rk Opterećenje na zatezanje u betonu marke od C20/25 do C50/60 [kN] 2,0 3,0 5,0 7,5 12,0 20,0 ϒ M Delimični koeficijent sigurnosti: 1) [-] 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 S cr,N Karakteristično rastojanje [mm] 75 90 120 150 195 240 C cr,N Karakteristično rastojanje do ivice [mm] 38 45 60 75 98 120 S cr,sp Karakteristično rastojanje (splitting) [mm] 50 60 80 100 130 160 C cr,sp Karakteristično rastojanje do ivice (splitting) [mm] 75 90 120 150 195 240 Opterećenje na smicanje: pucanje čelika ispitanog korišćenjem poluge M 0 Rk,s Karakterističan moment savijanja, čelik klase 4.6 [Nm] 6,1 15.0 29,9 52,4 133,3 259,8 ϒ Ms delimični koeficijent sigurnosni: 1) [-] 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 M 0 Rk,s Karakterističan moment savijanja, čelik klase 4.8 [Nm] 6,1 15.0 29,9 52,4 133,3 259,8 ϒ Ms delimični koeficijent sigurnosni: 1) [-] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 M 0 Rk,s Karakterističan moment savijanja, čelik klase 5.6 [Nm] 7,6 18,8 37,4 65,5 166,6 324,8 ϒ Ms delimični koeficijent sigurnosni: 1) [-] 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 M 0 Rk,s Karakterističan moment savijanja, čelik klase 5.8 [Nm] 7,6 18,8 37,4 65,5 166,6 324,8 ϒ Ms delimični koeficijent sigurnosni: 1) [-] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 M 0 Rk,s Karakterističan moment savijanja, čelik klase 6.8 [Nm] 9,2 22,5 44,9 78,7 199,9 389,7 ϒ Ms delimični koeficijent sigurnosni: 1) [-] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 M 0 Rk,s Karakterističan moment savijanja, čelik klase 8.8 [Nm] 12,2 30,0 59,9 104,9 266,6 519,7 ϒ Ms delimični koeficijent sigurnosni [-] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Karakteristična vatrootpornost u betonu marke C20/25 do C50/60, pri bilo kojem pravcu opterećenja Vrednosti M6 M8 M10 M12 M16 M20 R30 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi30 1) [kN] -- 0.4 0.9 1.7 3.1 4.9 R60 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi60 1) [kN] -- 0.3 0.8 1.3 2.4 3.7 R90 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi90 1) [kN] -- 0.2 0.6 1.1 2.0 3.2 R120 karakteristična otpornost F 0 Rk,fi120 1) [kN] -- 0.2 0.5 0.8 1.6 2.5 R30 do R120 rastojanje S cr,fi [mm] -- 120 160 200 260 320 rastojanje od ivice C cr,fi [mm] -- 60 80 100 130 160 Reakcija na vatru Klasa A1 1) u odsustvu nacionalnih regulativa 1) U odsustvu drugih nacionalnih regulativa, delimični koeficijent sigurnosti za izloženost vatri je preporučen ϒ M, fi =1,0. Proračun za izloženost vatri je urađen prema metodu datom u dokumentu TR 020. Za izloženost vatri je obično podrazumevan ispucali beton. Formule za proračun su date u TR 020, sekcija 2.2.1 TR020 pokriva slučaj za izloženost vatri sa jedne strane. Za slučaj da je vatra sa više od jedne strane, proračun može biti korišćen ako je rastojanje ankera od ivice c≥300 OK-00480

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw