Wurth katalog proizvoda

28 ANKERI I INSTALACIJE SRB MWF - 04/13 - 04271 - © W-EDI UDARNI TIPL 13 .1 Dimenzije tipla, galvanizovani čelik Opis Ukupna dužina L [mm] Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] Nom.prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 0 [mm] Br. art. pak./ kom. W-EDI M6 x 25 25 25  8 27 290401006 100 W-EDI M8 x 30 30 30 10 33 290401008 W-EDI M10 x 40 40 40 12 43 290401010  50 W-EDI M12 x 50 50 50 15 54 290401012 W-EDI M16 x 65 65 65 20 70 290401016  25 W-EDI M20 x 80 80 80 25 86 290401020 Alat za montažu sa rukohvatom za udarni tipl Br. art. P./ kom. M8 x 30 090402208 1 M8 x 40 0904022081 M10 x 30 0904022101 M10 x 40 090402210 M12 x 50 090402212 M16 x 65 090402216 M20 x 80 090402220 Alat za montažu za udarni tipl Br. art. P./ kom. M5 x 25 8) 090405 1 M6 x 30 090402006 1 M8 x 30 090402008 1 M8 x 40 0904020081 1 M10 x 30 0904020101 1 M10 x 40 090402010 1 M12 x 50 090402012 1 M16 x 65 090402016 1 M20 x 80 090402020 1 8) bez odobrenja Alat za mašinsku montažu za udarni tipl Br. art. P./ kom. M8 x 30 090402308 1 M10 x 40 090402310 M12 x 50 090402312 OK-00479

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw