Wurth katalog proizvoda

06 Ankeri i tiplovi 383 SRB - MWF - 01/10 - 09508 - © • Tehnički podaci (Višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema, vidi ETA-06/0162 i ETA-06/0235) Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 standardna dubina ankerisanja/ smanjena dubina ankerisanja h ef / h ef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 80 64 100 78 Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 1) , min. osno rastojanje i rastojanje od ivice s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 1) 3,6 2,9 5,7 4,3 7,6 5,7 11,6 8,5 17,9 12,3 24,0 16,5 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona pritiska neispucali beton C20/25 1) , c ≥ 10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 1) 4,0 3,9 6,9 5,0 8,0 6,5 15,4 8,5 28,6 24,6 43,9 33,1 Učvršćenje lakih stropnih konstrukcija prema DIN 18168 (Z-21.1-1598) F doz. [kN] ≥ C20/25 ili B25 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 5,7/(4,9 plafon) 13,7/(9,4 plafon) 28/(18,7 plafon) 48,6 113,7 231,6 Dozvoljena sila kod izlaganja požaru (R30, R60, R90, R120) vidi Evropsko tehničko odobrenje ETA-06/0162 i ETA-06/0235 Trajanje vatrootpornosti Nerđajući čelik A4 F30 [kN] 0,9 – 2,3 – 3,6 – 5,2 – 9,7 – 15,0 – F60 [kN] 0,5 – 1,7 – 2,6 – 3,8 – 7,0 – 10,2 – F90 [kN] 0,3 (0,3) – 1,4 (0,5) – 2,2 (0,8) – 3,2 – 6,0 – 8,2 – F120 [kN] 0,25 (0,25) – 1,3 (0,4) – 2,0 (0,8) – 2,9 – 5,4 – 7,0 – Karakteristične vrednosti Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Dubina postavljanja h nom / h nom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 6 8 10 12 16 20 Ø vrha burgije d cut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55 Dubina rupe h 1 / h 1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110 Prolazni otvor u građevinskom delu d f ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22 Pojedinačno učvršćenje: Neispucali beton, Opcija 7 (nerđajući čelik A4 - M6 do M20: ETA-05/0019) Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Moment pritezanja kod ankerisanja T inst = [Nm] 6 15 25 50 100 160 Osno rastojanje s cr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234 Rastojanje od ivice c cr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117 Minimalno osno rastojanje s min [mm] za c ≥ [mm] 35 40 35 – 35 65 60 – 45 70 55 – 60 100 100 – 80 120 110 – 100 150 140 – Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] za s ≥ [mm] 35 60 40 – 40 110 60 – 55 80 65 – 70 100 100 – 80 140 110 – 100 180 140 – Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160 Višestruko učvršćivanje: Ankerisanje lakih plafona i podkonstrukcija (nerđajući čelik A4: ETA-06/0162/HCR: ETA-06/235) Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Moment pritezanja kod ankerisanja T inst = [Nm] 8 Osno rastojanje (u skladu sa mer. proc. B) s cr [mm] 370 260 Rastojanje od ivice (u skladu sa mer. proc. B) c cr [mm] 185 130 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 50 50 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 50 50 Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 80 80 Višestruko učvršćivanje: Ankerisanje lakih plafona i podkonstrukcija (nerđajući čelik A4: Z-21.1-1598 – prema DIN 18168) Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Moment pritezanja kod ankerisanja T inst = [Nm] 8 15 30 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 160 160 200 – 200 – Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 80 80 100 – 100 – Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 100 150 – 200 – FIKS ANKER W-FA/A4 W-FA/HCR M6 11 .2 U obzir su uzeti koeficijenti delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koeficijenti delimične sigurnosti uticaja γF= 1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, kod uticaja ivica i grupe ankera, vodite računa o smernicama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 1) Beton je normalno armiran. Kod viših čvrstoća betona moguće su veće vrednosti. 2) W-FA/HCR je dostupan samo po specijalnoj porudžbini. Karakterisične vrednosti i dozvoljena opterećenja nalaze se u ETA-06/0235 i DIBt Z-21.1-1598 (M6) kao i u MPA izveštaju. OK-00476

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw