Wurth katalog proizvoda

20 ANKERI I INSTALACIJE 06 Ankeri i tiplovi 379 Tehnički podaci Prečnik tipla [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Standardna dubina ankerisanja/ smanjena dubina ankerisanja h ef / h ef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78 Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog ankera bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef ) N doz.. [kN] = C20/25 2) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5 Dovoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog ankera bez uticaja ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) V doz.. [kN] = C20/25 2) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1 Učvršćivanje lakih plafosnkih konstrukcija prema DIN 18168 F doz.. [kN] ≥ C20/25 or B25 0,5 0,8 0,8 – 0,8 – – – – – – – Dozvoljeni moment savijanja M doz.. [Nm] 5,1/ (5,2 plafon) 13,1/ (9,8 plafon) 25,7/ (19,6 plafon) 44,6 99,9 195 Trajanje vatrootpornosti (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 – 1,4 – 2,2 – 3,2 – 6,0 – 10,0 – F60 [kN] 0,5 – 0,8 – 1,2 – 1,8 – 3,4 – 5,25 – F90 [kN] 0,3 – 0,5 – 0,8 – 1,2 – 2,2 – 3,6 – F120 [kN] 0,25 – 0,4 – 0,6/0,8 plafon – 0,9 – 1,7 – 2,75 – Karakteristične vrednosti Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Dubina ankerisanja h nom /h nom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 6 8 10 12 16 20 Ø vrha burgije d cut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 Dubina rupe h 1 /h 1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110 Prolazni otvor u građevnom elementu d f ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22 Moment pritezanja kod ankerisanja (W-FA/S, galvanizovan čelik) T inst = [Nm] 8 15 30 50 100 200 Moment pritezanja kod ankerisanja (W-FA/toplo cinkovan, toplo cinkovan čelik) T inst = [Nm] – 15 30 40 90 120 Pojedinačno učvršćenje: neispucali beton, Opcija 7 (ETA-02/0001) Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Minimalno osno rastojanje s cr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234 Osno rastojanje c cr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117 Minimalno rastojanje od ivice s min [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140 Rastojanje od ivice c min [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140 Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160 Učvršćivanje u više tačaka: Učvršćivanje lakih plafosnkih konstrukcija (Z-21.1-1598) Prečnk ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 160 160 200 – 200 – – – – – – – Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 80 80 100 – 100 – – – – – – – Min. debljina građevinske podloge h min [mm] 100 100 150 – 200 – – – – – – – SRB - MWF - 01/10 - 04267 - © • FIKS ANKER W-FA/S W-FA/TOPLO CINKOVAN 11 .1 1) U obzir su uzeti koeficijenti delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koeficijenti delimične sigurnosti uticaja γF= 1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, uticaja ivice i grupe ankera, vodite računa o smernicama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 2) Beton je normalno armiran. Kod viših čvrstoća betona moguće su veće vrednosti. OK-00474

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw