Wurth katalog proizvoda

19 ANKERI I INSTALACIJE 06 Ankeri i tiplovi 381 SRB - MWF - 01/10 - 10457 - © • Pojedinačno učvršćenje (M12-M16): neispucali beton (ETA-02/0001) Fiks anker W-FA/S, Čelik pocinkovan (sa velikom U-podloškom) Fiks anker W-FA/toplo cinkovan , toplo cinkovani čelik (≥ 40 μm) Pojedinačno učvršćenje (M6-M20): neispucali beton (ETA-02/0001) Veličina ankera [mm] Opis Visina učvršćenja t fix /t fix, red [mm] Ukupna dužina l [mm] Efektivna dubina an- kerisanja h ef / h ef, red [mm] Navoj [Ø x dužina] ETA odobrenje opcija 7 DIBt odobrenje Spušteni plafoni Br. art. Pak/kom. M12 W-FA/S M12-65-80/160 65 / 80 160 65 / 50 M12 x 100 ETA-02/0001 – 5932112160 25 W-FA/S M12-85-100/180 85 / 100 180 65 / 50 M12 x 100 5932112180 W-FA/S M12-105-120/200 105 / 120 200 65 / 50 M12 x 100 5932112200 W-FA/S M12-125-140/220 125 / 140 220 65 / 50 M12 x 80 5932112220 W-FA/S M12-145-160/240 145 / 160 240 65 / 50 M12 x 80 5932112240 20 W-FA/S M12-160-175/255 160 / 175 255 65 / 50 M12 x 80 5932112255 W-FA/S M12-190-205/285 190 / 205 285 65 / 50 M12 x 80 5932112285 W-FA/S M12-230-245/325 230 / 245 325 65 / 50 M12 x 80 5932112325 W-FA/S M12-260-275/355 260 / 275 355 65 / 50 M12 x 80 5932112355 10 M16 W-FA/S M16-100-118/220 100 / 118 220 82 / 64 M16 x 80 ETA-02/0001 – 5932116220 10 W-FA/S M16-130-148/250 130 / 148 250 82 / 64 M16 x 80 5932116250 W-FA/S M16-165-183/285 165 / 183 285 82 / 64 M16 x 80 5932116285 W-FA/S M16-200-218/320 200 / 218 320 82 / 64 M16 x 80 5932116320 Veličina ankera [mm] Opis Visina učvršćenja t fix /t fix, red [mm] Ukupna dužina l [mm] Efektivna dubina an- kerisanja h ef / h ef, red [mm] Navoj [Ø x dužina] ETA odobrenje opcija 7 DIBt odobrenje Spušteni plafoni Br. art. * Pak/kom. M6 W-FA/TZN M6-5/40 5 40 – / 18 M6 x 16 – – 5932906040 100 M8 W-FA/TZN M8-15-24/80 15 / 24 80 44 / 35 M8 x 45 ETA-02/0001 5932908080 W-FA/TZN M8-30-39/95 30 / 39 95 44 / 35 M8 x 60 5932908095 W-FA/TZN M8-55-64/120 55 / 64 120 44 / 35 M8 x 85 5932908120 M10 W-FA/TZN M10-15-21/90 15 / 21 90 48 / 42 M10 x 45 ETA-02/0001 5932910090 50 W-FA/TZN M10-30-36/105 30 / 36 105 48 / 42 M10 x 60 5932910105 W-FA/TZN M10-45-51/120 45 / 51 120 48 / 42 M10 x 75 5932910120 M12 W-FA/TZN M12-15-30/110 15 / 30 110 65 / 50 M12 x 65 ETA-02/0001 5932912110 25 W-FA/TZN M12-30-45/125 30 / 45 125 65 / 50 M12 x 80 5932912125 W-FA/TZN M12-50-65/145 50 / 65 145 65 / 50 M12 x 100 5932912145 W-FA/TZN M12-85-100/180 85 / 100 180 65 / 50 M12 x 100 5932912180 M16 W-FA/TZN M16-30-48/150 30 / 48 150 82 / 64 M16 x 90 ETA-02/0001 5932916150 20 FIKS ANKER W-FA/S W-FA/TOPLO CINKOVAN 11 .1 Primena * Cena na upit OK-00473

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw