Wurth katalog proizvoda

15 ANKERI I INSTALACIJE CC-2012-0829-160713 © • FIXANCHOR W-F/S Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 Standardana efektivna dubina ankerisanja/ redukovana efektivna dubina ankerisanja h ef /h ef,red [mm] 40 48 35 55 42 65 50 84 Preporučeno opterećenje na zatezanje 1) pojedinačnog ankera bez obzira na uticaj ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25, s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef ) N rec [kN] = C20/25 2) 3,9 5,7 4,2 6,3 5,7 9,9 7,6 13,8 preporučeno opterećenje na smicanje 1) pojedinačnog ankera bez obzira na uticaj ivice Zona pritiska (neispucali beton C20/25, s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef ) V rec [kN] = C20/25 2) 2,9 5,3 4,9 8,4 6,5 11,7 8,4 21,9 Dozvoljeni moment savijanja 1) M rec [Nm] 4,4 10,9 21,8 36,6 93,2 Parametri za montažu Dubina ankerisanja h nom /h nom,red [mm] 49,5 59,5 46,5 66,5 53,5 77 62 103,5 N ominalni prečnik burgije d 0 [mm] 6 8 10 12 16 Prečnik reznog dela burgije d cut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 16,5 Dubina rupe h 1 /h 1,red ≥ [mm] 55 65 50 75 60 85 70 110 Otvor u delu koji se pričvršćuje d f ≤ [mm] 7 9 12 14 18 Moment pritezanja pri montaži T inst = [Nm] 7 20 35 60 120 Pojedinačno učvršćenje : Neispucali beton Osno rastojanje između ankera s cr,N [mm] 120 144 105 165 126 195 150 252 Rastojanje ose ankera od ivice c cr,N [mm] 60 72 53 83 63 98 75 126 M inimalno osno rastojanje između ankera s min [mm] 50 65 65 70 70 85 85 110 M inimalno rastojanje ose ankera od ivice c min [mm] 50 65 65 70 70 85 85 110 M inimalna debljina podloge h min [mm] 100 100 100 110 100 130 100 168 11.11 Ostali delovi WURTH sistema montaže 1) Preporučeno opterećenje: faktor sigurnosti materijala γM i faktor sigurnosti opterećenja γL = 1,4 su uključeni. 2) Neispucali beton C20/25 sa normalnim ojačanjem. Veće vrednosti su moguće za veće čvrstoće betona M8 M10 M12 M16 M20 48 35 55 42 65 50 84 103 , 5,7 4,2 6,3 5,7 9,9 7,6 13,8 19,8 , 5,3 4,9 8,4 6,5 11,7 8,4 21,9 32,1 10,9 21,8 36,6 93,2 170,5 , 59,5 46,5 66,5 3,5 77 62 103,5 125 8 10 12 16 20 , 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 65 50 75 60 85 70 110 135 9 12 14 18 22 20 35 60 120 240 144 105 165 126 195 150 252 309 72 53 83 63 98 75 126 155 65 65 70 70 85 85 110 135 65 65 70 70 85 85 110 135 100 100 110 100 130 100 168 206 FIX ANKER W-F/S OK-00471

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw