Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 377 Tehnički podaci (otpornost prema zapaljenju R30, R60, R90, R120 videti kontrolni izveštaj br. 3526/3426) i univerzalna građevinska dozvola br. Z-21.1-1832 Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 Debljina ogledala d u ≥ [mm] 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 25 30 40 50 Osno rastojanje između pojedinih ankera i parova ankera s cr ≥ [mm] 300 Pojedinačni ankeri Dozvoljeno opterećenje na zatezanje, poprečno i bočno zatezanje u svim pravcima Dozvoljeno opterećenje 1)2) Šuplje prenapregnute betonske ploče Udaljenje od ivice c cr ≥ 150 mm Osno rastojanje s cr ≥ 300 mm F doz. [kN] ≥C45/55 1)2) 0,7 0,9 2,0 2,9 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6 1,0 1,2 3,0 4,3 c cr ≥ [mm] 150 Dozvoljeno opterećenje 1)2) Šuplje prenapregnute betonske ploče Min. udaljenje od ivice c min ≥ 100 mm Osno rastojanje s cr ≥ 300 mm F doz. [kN] ≥C45/55 1)2) 0,35 0,8 1,8 2,4 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0 0,8 1,0 2,7 3,6 c min ≥ [mm] 100 Parovi ankera 3) Dozvoljeno opterećenje na zatezanje, poprečno i bočno zatezanje u svim pravcima Dozvoljeno opterećenje 1)2) Šuplje prenapregnute betonske ploče Udaljenje od ivice c cr ≥150 mm Min. osno rastojanje s min F doz. /anker par [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,7 1,4 2,6 3,9 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8 1,2 2,0 4,8 5,7 s min ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 c cr ≥ [mm] 150 Dozvoljeno opterećenje 1)2) Šuplje prenapregnute betonske ploče Min. udaljenje od ivice c min ≥ 100 mm Min. osno rastojanje s min F doz. /anker par [kN] ≥ C45/55 1)2) 0,35 1,25 2,35 3,2 0,35 1,25 2,35 4 0,9 1,8 4,3 4,3 1 1,8 4,3 4,8 s min ≥ [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 70 80 100 100 c min ≥ [mm] 100 Dozv. moment savijanja klasa čvrstoće 5.8 M doz. [Nm] – 10,7 21,4 37,4 Dozv. moment savijanja klasa čvrstoće 8.8 M doz. [Nm] 4,4 17,1 34,2 59,8 Karakteristične vrednosti Nominalni prečnik bušenja 4) d 0 [mm] 10 12 16 18 Prečnik izbušenog otvora 4) d cut [mm] 10,45 12,5 16,5 18,5 Dubina izbušenog otvora h 0 [mm] 50 55 60 70 Dužina ankera u betonu h nom [mm] 40 45 53 58 Prolazni otvor (rupa) u delu koji se pričvršćuje d f [mm] 7 9 12 14 Moment pritezanja T inst = [Nm] 10 20 30 40 Dimenzije ankera W-HD M6 M8 M10 M12 Dužina čaure l [mm] 30 35 40 45 Dužina vijka min l S [mm] 42 + tfix 47 + tfix 55 + tfix 61 + tfix Dužina navojne šipke min l B [mm] 47 + tfix 53 + tfix 63 + tfix 71 + tfix Opis W-HD M6 W-HD M8 W-HD M10 W-HD M12 W-HD Anker od galavnizovanog čelika za šuplje plafone Br. art. 0905120601 0905120801 090512 1001 0905121201 Jedinica pakovanja Pak/kom. 50 50 50 25 Koristi se sa vijcima Koristi se sa navojnom šipkom Legenda: t fix = debljina dela koji se pričvršćuje d u = debljina ogledala b H = širina šupljine u plafonu b St = širina pregrade s Sp = osno rastojanje prenapregnute ploče c = udaljenje od ivice T inst = moment pritezanja SRB - MWF - 07/07 - 10738 - © • W-HD ANKER ZA ŠUPLJE PLAFONE (BETON) 07 .1 1) Kada se uvode dodatna spoljna opterećenja na ankerima u šupljoj prenapregnutoj betonskoj ploči, noseće opterećenje na smicanje, mora biti redukovano. Kod pričvršćivanja lakih plafonskih ploča i nosećih greda u skladu sa DIN18168-1:1981-10, neophodno je izvršiti ovo rasterećenje. 2) Kod udaljenja od ivice c min ≤ c ≤ c cr , dozvoljeno opterećenje može se odrediti posredstvom linearne interpolacije. 3) Dozvoljeno opterećenje se odnosi na par ankera. Dozvoljeno opterećenje za anker koji je najviše opterećen ne sme da pređe propisanu vrednost, za pojedinačne ankere. Za pojedinačne ankere kao i za parove ankera sa osnim rastojanjem s min ≤ s ≤ s cr , doz- voljeno opterećenje može da se dobije linearnom interpolacijom, tako da se na parove ankera sa centričnim opterećenjem, može primeniti dvostruko opterećenje za graničnu vrednost, koje se inače odnosi na pojedinačne ankere, gde je s = s cr . 4) Karbidna zidarska bušilica mora biti u skladu sa specifikacijom koja je navedena u reklamnom pamfletu “Deutsches Institut für Bautechnik” (Nemački institut za građevinsku tehnologiju) i “Fachver- band Werkzeugindustrie e.V” Profesionalno udruženje za indutrijske alate) u “Karakteristikama, zahtevima i ispitivanjima zidarskih bušilica sa karbidnim reznim telom, koje se koriste za bušenje otvora radi postavljanja ankera”. Würth udarne bušilice ispunjavaju uslov za prektičnu primenu. OK-00469
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw