Wurth katalog proizvoda
376 W-HD ANKER ZA ŠUPLJE PLAFONE (BETON) 07 .1 Gavlanizovan čelik Sertifikati i odobrenja Odobrenja Kontrolni izveštaji Šuplja prenapregnuta betonska ploča za plafone Z-21.1-1832 Otpornost prema zapaljenju Tehnički izveštaj TR 020 R30-R120 1. Primena ▯ Specijalni element za pričvršćenje putem ankerisanja u šupljim prenapregnutim betonskim pločama za plafone. ▯ Anker za šuplje plafone može da se koristi za u šupljim prenapregnutim betonskim pločama u klasi čvrstoće C50/60 u skladu sa normom DIN EN 206-1:2001-07 ili B55 u skladu sa DIN 1045:1988-07 uz opštu građevinsku dozvolu. ▯ Ovaj tip ankera može da se koristi za pojedinačno ankeri- sanje, kao i za višestruko pričvršćenje putem ankerisanja lakih plafonskih pokrivača i plafonskih betonskih greda, u skladu sa normom DIN 18168-1:1981-10, u šupljim prenapregnutim be- tonskim plafonima i statički slično ankerisanje sa opterećenjem do 1.0 kN/m 2 . ▯ Ovaj tip ankerisanja je dozvoljen isključivo u šupljoj prenapreg- nutoj betonskoj ploči plafona, sa šupljinom koja ne prevazilazi širinu rebrastog profila za 4.2 puta (bH ≤ 4.2 x bSt). ▯ W-HD može da se koristi u suvom zatvorenom prostoru, npr. stanovima, kancelarijama, školama, bolnicama i prodajnim objektima. 2. Prednosti ▯ Mogu da se koriste vijci ili navojne šipke. ▯ Anker takođe može da se montira u prenapregnuti materijal izvan ose šupljine i do 50 mm → maksimalna fleksibilnost. ▯ Pričvršćivanje može da se izvrši skoro u bilo kom delu šuplje plafonske ploče. ▯ Pogodno za primenu na šupljinama kao i u zonama punog materijala, šuplje prenapregnute betonske plafonske ploče. ▯ Brza i laka montaža – nije neophodan poseban alat. ▯ Može se odmah podvrgnuti opterećenju – bez perioda čekanja. 3. Osobine ▯ Ankerisanje šuplje prenapregnute betonske plafonske ploče putem pozitivnog fiksiranja. ▯ Konični deo se odvaja od dilatirajuće čaure kada je pritegnut vijak ili šestougaona navrtka. – Važno: neophodna su najmanje tri okretaja vijka/navrtke. ▯ Primenom momenta pritezanja, konični deo se uvlači u dilatirajuću čauru i time je proširuje. ▯ Ankerisanje u punom materijalu se vrši po principu frikcione veze (čaura se širi nasuprot zidova izbušenog otvora). ▯ Opšta građevinska dozvola Z-21.1-1832, dimenzionisanje u skladu sa dozvolom Z-21.1-1832. ▯ Otpornost prema zapaljenju (ankerisana osnova: beton C50/60): R30, R60, R90, R120: vezuje se za Tehnički izveštaj TR 020 (Kontrolni izveštaj o zaštiti od požara br. (3526/3426)) Uputstvo za montažu Izbušiti otvor Postaviti anker u taj otvor Montirati deo koji se pričvršćuje Zaokrenuti vijak za najmanje tri kruga Konični deo se odvaja od čaure Pritegnuti vijak do propisanog momenta. Završena montaža SRB - MWF - 03/07 - 10737 - © • OK-00468
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw