Wurth katalog proizvoda
26 ANKERI I INSTALACIJE 06 Ankeri i tiplovi 375 ANKER ZA TEŠKA OPTEREĆENJA W-HAZ 03 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20 Dozvoljeno centralno za- tezno opterećenje 1) pojedinačnog ankera bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 2) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ) minimalno osno i rastojanje od ivice (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1,5 h ef ) 5,7 7,6 11,9 14,3 19,1 29,6 23,8 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) ) maksimalna nosivost 7,6 (s cr,sp ≥ 5 h ef , c cr,sp ≥ 2,5 h ef ) 9,5 (s cr,sp ≥ 5 h ef , c cr,sp ≥ 2,5 h ef ) 14,3 (s cr,sp ≥ 5 h ef , c cr,sp ≥ 2,5 h ef ) 17,2 (s cr,sp ≥ 5 h ef , c cr,sp ≥ 2,5 h ef ) 24,0 (s cr,sp ≥ 5 h ef , c cr,sp ≥ 2,5 h ef ) 29,6 (s cr,sp ≥ 3 h ef , c cr,sp ≥ 1,5 h ef ) 33,5 (s cr,sp ≥ 5 h ef , c cr,sp ≥ 2,5 h ef ) Dopušt. poprečno opterećenje 1) pojedinačnog ankera bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) W-HAZ-B / W-HAZ-S i W-HAZ-SK V doz. [kN] = C20/25 2) 9,1 / 10,1 14,0 / 15,9 20,5 / 20,5 24,5 / 24,5 34,3 / 34,3 42,3 / 42,3 47,9 / 47,9 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) W-HAZ-B / W-HAZ-S i W-HAZ-SK 9,1 / 10,1 14,0 / 17,1 20,7 / 27,5 34,3 / 34,3 48,0 / 48,0 52,1 / 59,2 67,1 / 67,1 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6 Dozvoljena sila kod izlaganja požaru (R30, R60, R90, R120) vidi Evropsko tehničko odobrenje ETA-02/0031 Trajanje vatrootpornosti F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 – – F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 – – F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 – – F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 – – Karakteristične vrednosti Minimalno osno rastojanje s min ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 125 za c ≥ [mm] 80 100 120 160 180 180 300 Osno rastojanje s cr,N [mm] 150 180 213 240 300 345 375 Minimalno rastojanje od ivice c min ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180 za s ≥ [mm] 100 120 175 200 220 220 540 Rastojanje od ivice c cr,N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5 Minimalna debljina građevnog elementa h min [mm] 100 120 140 160 200 230 250 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 50 60 71 80 100 115 125 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28 Ø vrha burgije d cut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55 Dubina rupe h 1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160 Prolazni otvor u građevnom elementu d f ≤ [mm] 12 14 17 20 26 26 31 Obrtni moment kod ankerisanja T inst = [Nm] 15/10 3) 30/25 3) 50/55 3) 80/70 3) 160 160 280 Dimenzije ankera W-HAZ-B, W-HAZ-S M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20 Ukupna dužina W-HAZ-B l [mm] 67 77 97 117 167 80 90 110 130 180 96 111 121 141 191 112 122 132 152 182 212 137 157 187 237 152 182 202 181 201 231 271 Ukupna dužina W-HAZ-S l [mm] 65 75 95 115 – 77 87 107 127 – 93 108 118 138 188 107 117 127 147 177 – 132 152 182 – 150 180 200 172 192 222 262 Otvor ključa OK [mm] 10 13 17 19 24 24 30 Max. pričvrsna visina W-HAZ-B und W-HAZ-S t fix [mm] 0 10 30 50 100 0 10 30 50 100 0 15 25 45 95 0 10 20 40 70 100 0 20 50 100 0 30 50 10 30 60 100 Anker za velika opterećenja sa navrtkom W-HAZ-B Pocinkovani čelik Br. art. 0905210101 0905210102 0905210103 0905210104 0905210105 0905212101 0905212102 0905212103 0905212104 0905212105 0905215101 0905215102 0905215103 0905215104 0905215105 0905218101 0905218102 0905218103 0905218104 0905218105 0905218106 0905224101 0905224102 0905224103 0905224104 0905224111 0905224113 0905224115 0905228101 0905228102 0905228103 0905228104 Anker za velika opterećenja sa vijkom sa 6-ug. glavom W-HAZ-S Pocinkovani čelik Br. art. 0905210001 0905210002 0905210003 0905210004 0905212001 0905212002 0905212003 0905212004 0905215001 0905215002 0905215003 0905215004 0905215005 0905218001 0905218002 0905218003 0905218004 0905218005 0905224001 0905224002 0905224003 0905224011 0905224013 0905224015 0905228001 0905228002 0905228003 0905228004 Jedinica pakovanja W-HAZ-B i W-HAZ-S Pak/kom. 100 50 50 50 25 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 W-HAZ-SK M6 M8 M10 M12 Ukupna dužina W-HAZ-SK l [mm] 70 65 100 80 95 120 95 110 120 135 115 135 Otvor ključa unutrašnji 6-ug. OK [mm] 4 5 6 8 Ø upuštene glave / -visina d sk [mm] 16,5/3,9 20,5/5,0 24,5/5,7 29,5/6,7 Max. pričvrsna visina W-HAZ-SK t fix [mm] 10 25 40 10 25 50 10 25 35 50 20 40 Anker za velika opterećenja sa podloškom i vijkom sa upuštenom glavom W-HAZ-SK Pocinkovani čelik Br. art. 0905210201 0905210202 0905210203 0905212201 0905212202 0905212203 0905215201 0905215202 0905215203 0905215204 0905218203 0905218204 Jedinica pakovanja W-HAZ-SK Pak/kom. 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 20 20 SRB - MWF - 08/10 - 04259 - © • 1) U obzir su uzeti koeficijenti delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koeficijenti delimične sigurnosti uticaja γF= 1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, uticaja ivice i grupe ankera, vodite računa o smer- nicama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 2) Beton je normalno armiran. Kod viših čvrstoća betona moguće su veće vrednosti. 3) Za Würth W-HAZ-SK. * Veće dimenzije na upit OK-00467
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw