Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 65 KLJEŠTA ZA BLANKIRANJE AS 61 AS 62 AS 160 AS 160 ▯ Nije potrebno fiksiranje poprečnog preseka. ▯ Oštar vrh klješta omogućava rad i na nepristupačnim mestima. ▯ Nema opasnosti od povreda pri iskliza- vanju drške. ▯ Sečivo za provodnike od punog materi- jala sve do prečnika od 2 mm. ▯ Posebno kaljen vrh noža. ▯ Praktična, ergonomski oblikovana klješta. ▯ Bez deformacija na poprečnom preseku žice. ▯ Vizuelno određivanje dužine žice koja se seče. ▯ Sečivo za provodnike od punog materi- jala sve do prečnika od 2 mm. ▯ Opruge sa blokadom. ▯ Nije potrebno fiksiranje poprečnog preseka. ▯ Posebno kaljen vrh noža može biti zamenjen u kratkom roku. ▯ Provodnik neće biti oštećen. ▯ Telo klješta je izrađeno od fiberglas pojačanog poliamida. ▯ Klješta sa sečivom zajedno sa rezervnim nožem koji se nalazi u dršci. ▯ Sečivo sa podešavnjem dubine sečenja kod svih okruglih kablova ▯ sa prečnikom od 4 – 28 mm. ▯ Automatski prelaz sa obimnog na uzdužno odsecanje pomoću rotirajućeg noža. L u mm mm² AWG Br. art. Pak/kom. 180 0,5 - 4,0 20 - 11 0691500 1 200 0,3 - 6,0 0691501* 1 L u mm mm² AWG Br. art. Pak/kom. 165 6 - 16 5 - 10 07150103 1 Rezervno sečivo 071501031 1 L u mm mm² AWG Br. art. Pak/kom. 160 0,2 - 6,0 20 - 10 07144106 1 L u mm mm² Br. art. Pak/kom. 170 0,2 - 6,0 07150102 1 ▯ Pridržavanje može biti fiksirano u dva položaja (prečnik kabla od 4–16 ili 8–28 mm). ▯ Za automatsko blankiranje punih provodnika i licnastih žica do preseka 0.5 –6.0 mm2, rotirati alat. Merna skala za dužinu blankiranja od 8–20 mm. ▯ Funkcionalni i posebno tanak oblik je formiran radi optimalnog blankiranja, čak i kod teško pristupačnih mesta, npr. kod strujnih ormana i razvodnih tabli. SRB - MWF - 02/06 - 02298 - © • OK-00058
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw