Wurth katalog proizvoda
20 KONTAKTNE STEZALJKE - KLEME SA VIJCIMA ZA STEZANJE Luster kleme u skladu sa EN 60998 Utično-vijčana redna stezaljka- klema u skladu sa EN 60998 Elastične razdelne stezaljke - kleme u skladu sa EN 60998 ● Materijal klema: Polipropilen (bez zaštite žice), poliamid (sa zaštitom žice). ● Sprečava plamen do 850°C. ● Nominalni napon: 450 V. ● Temperaturski opseg: –5°C do +80°C ● Materijal klema: poliamid. ● Samogašenje u skladu sa UL 94, V-2. ● Nominalni napon: 450 V. ● Temperaturski opseg: –40°C to +80°C. ● Materijal klema: poliamid. ● Sprečava plamen do 850°C. ● Nominalni napon: 450 V. ● Temperaturski opseg: –40°C to +85°C. Poboljšan oblik klema → olakšano uvođenje žica. Lako razdvajanje → nije neophodan nikakav dodatni alat za razdvajanje polova. bez zaštite žice Poprečni presek Broj polova Maks. nominalna struja Boja Br. art. Pak/ kom. 1,0 - 4,0 mm² 12 32 A bela 05561 10 1,5 - 6,0 mm² 12 41 A bela 05562 10 2,5 - 10,0 mm² 12 57 A bela 05563 10 6,0 - 16,0 mm² 12 76 A bela 05564 10 Jednožilni ubodni konektor Poprečni presek Jednožilni konektor sa vijkom Poprečni presek Višežilni konektor sa vijkom Poprečni presek Broj polova Maksimalna jačina struje Br. art. Pak/ kom. 0,75 - 1,5 mm² 1,0 - 4,0 mm² 1,0 - 2,5 mm² 12 Ubodni konektori: 17,5 A Konektori sa vijkom: 24 A 0556515 10 Popr. presek Broj polova Maks. nominalna struja Sadržaj Br. art. otvorena Br. art. zatvorena na jednoj strani Pak/kom. 1,5 - 4,0 mm² 12 32 5 redova, crno 2 reda, plavo 2 reda, zeleno 1 red, smeđe 05566 055661 10 sa zaštitom žice Poprečni presek Broj polova Maks. nominalna struja Boja Br. art. Pak/ kom. 1,0 - 2,5 mm² 12 24 A bela 0556101 10 1,5 - 4,0 mm² 12 32 A bela 0556102 10 2,5 - 6,0 mm² 12 41 A bela 0556103 10 6,0 - 16,0 mm² 12 76 A bela 0556104 10 Broj provodnika: 1,5 mm² - 6; 2,5 mm² - 4; 4,0 mm² - 2. SRB - MWF - 10/10 - 12114 - © • OK-0 006
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw