Wurth katalog proizvoda
370 W-FAZ-IG/S FIKS ANKER SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM 02 .7 Odgovarajući vijci/navrtke u kompletu sa podloškama / konusnim podloškama Galvanizovani čelik, Odobrenje-potvrda o usklađenosti (ETA-02/0017) – sa posebnom površinskom zaštitom Tip S: šestougani vijak DIN 933 – čvrstoća 8.8 i podloške DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Ø mm Opis Navoj Ø x dužina mm Dimenzija ključa (SW) [mm] Visina pričvršćivanja kod kratkog ankera sa rascepkom Br. art. (V) Kratki anker Br. art. (D) Dugi anker - kroz element Pak/ kom. tfix min. [mm] tfix max. [mm] M 6 Tip S – M 6 x 25 M 6 x 25 10 4 12 0904706120 100 M 6 Tip S – M 6 x 16 M 6 x 16 10 5 10 / 20 / 30 0904706020 100 M 8 Tip S – M 8 x 25 M 8 x 25 13 2 8 0904708120 50 M 8 Tip S – M 8 x 18 M 8 x 18 13 7 10 / 20 / 30 0904708020 50 M 10 Tip S – M 10 x 40 M 10 x 40 17 15 19 0904710120 25 M 10 Tip S – M 10 x 20 M 10 x 20 17 8 10 / 20 / 30 0904710020 25 M 12 Tip S – M 12 x 45 M 12 x 45 19 16 21 0904712120 20 M 12 Tip S – M 12 x 25 M 12 x 25 19 9 10 / 20 / 30 0904712020 20 Tip SK: šestougani vijak DIN 7991 (ISO 10462) – čvrstoća 8.8 i podloške Ø mm Opis Navoj Ø x dužina mm Konična podloška / Dubina [mm] Dimenzija ključa (SW) [mm] Visina učvršćenja kratki anker Visina učvršćenja dugi anker kroz el. Br. art. (V) Kratki anker Br. art. (D) Dugi anker - kroz element Pak/ kom. tfix min. [mm] tfix max. [mm] M 6 Tip SK – M 6 x 25 M 6 x 25 17,3 / 3,9 Torx 30 6 14 0904706130 100 M 6 Tip SK – M 6 x 16 M 6 x 16 17,3 / 3,9 Torx 30 9 14 / 24 / 34 0904706030 100 M 8 Tip SK – M 8 x 30 M 8 x 30 21,5 / 5,0 Torx 40 9 15 0904708130 50 M 8 Tip SK – M 8 x 20 M 8 x 20 21,5 / 5,0 Torx 40 12 15 / 25 / 35 0904708030 50 M 10 Tip SK – M 10 x 30 M 10 x 30 25,9 / 5,7 Unutr.-6-ug. 6 mm 8 11 0904710130 25 M 10 Tip SK – M 10 x 25 M 10 x 25 25,9 / 5,7 Unutr.-6-ug. 6 mm 14 16 / 26 / 36 0904710030 25 M 12 Tip SK – M 12 x 35 M 12 x 35 30,9 / 6,7 Unutr.-6-ug. 8 mm 9 14 0904712130 20 M 12 Tip SK – M 12 x 30 M 12 x 30 30,9 / 6,7 Unutr.-6-ug. 8 mm 16 17 / 27 / 37 0904712030 20 Tip B: šestougaona navrtka DIN 934 – čvrstoća 8 i podloška DIN EN ISO 7089 (DIN 125) * Ø mm Opis Dimenzija ključa (SW) [mm] Br. art. (V) Montaža kratkog ankera Pak/kom. M 6 Tip B – M 6 10 0904706140 100 M 8 Tip B – M 8 13 0904708140 50 M 10 Tip B – M 10 17 0904710140 25 M 12 Tip B – M 12 19 0904712140 20 Tip B: Navojna šipka sa Uverenjem o ispitivanju 3.1 – Čvrstoća 8.8 (DIN 976-1 / EN ISO 898-1) Ø mm Opis Dimenzije Ø x dužina mm Br. art. (V) Montaža kratkog ankera Pak/kom. M 8 Tip B – M8 sa Uver. o ispitivanju 3.1 M 8 x 1000 5916208999 10 M 10 Tip B – M10 sa Uver. o ispitivanju 3.1 M 10 x 1000 5916210999 10 M 12 Tip B – M12 sa Uver. o ispitivanju 3.1 M 12 x 1000 5916212999 10 * U kombinaciji sa običnim navojnim šipkama – klase čvrstoće 8.8 (DIN 976-1 / EN ISO 898-1) – uzeti u obzir uslove koji su navedeni u normi ETA-02/0017! SRB - MWF - 09/10 - 12075 - © • OK-00462
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw