Wurth katalog proizvoda
06 Ankeri i tiplovi 369 SRB - MWF - 07/09 - 12074 - © • W-FAZ-IG/S FIKS ANKER SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM 02 .7 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 Dozvoljen centr. opterećenje na zatezanje 3) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona istezanja (ispucali beton C20/25 4 ), s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef N doz. [kN] = C20/25 4 ) 2,0 3,6 4,8 7,9 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 4 ), s ≥ 3 h ef , c ≥ 1.5 h ef N doz. [kN] = C20/25 4 ) 4,8 6,3 7,9 11,9 Dozvoljeno centr. poprečno opterećenje 3) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona istezanja i pritiska (ispucali i neispucali beton C20/25 4 ), V doz. [kN] = C20/25 4 ) 3,3 2,9 3,9 4,3 5,9 6,2 14,7 13,9 Kratki anker Dugi anker - kroz element Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 7,0 20,6 17,1 30,4 34,2 43,4 59,8 118,3 Kratki anker Dugi anker - kroz element Vreme otpornosti na požar Permissible load under fire stress (R30, R60, R90, R120) see European Technical Approval ETA-02/0017 Karakteristične vrednosti Minimalna debljina dela d ≥ [mm] 100 120 130 160 Minimalno osno rastojanje s min ≥ [mm] 50 50 60 60 70 65 80 80 ispucali beton neispucali beton za c ≥ [mm] 60 80 80 100 100 120 120 160 Minimalno udaljenje od ivice c min ≥ [mm] 50 50 60 60 70 70 80 100 ispucali beton neispucali beton za s ≥ [mm] 75 115 100 155 100 170 120 210 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 45 58 65 80 Nominalni prečnik bušenja d 0 [mm] 8 10 12 16 Prečnik izbušenog otvora d cut [mm] 8.45 10.45 12.5 16.5 Dubina izbušenog otvora h 1 ≥ [mm] 60 75 90 105 Minimalna dubina zavrtanja vijka Navojna šipka L sd ≥ [mm] 9 12 15 18 Moment u toku ankerisanja T inst [Nm] Tip S 10 30 30 55 Tip SK 10 25 40 50 Tip B 8 25 30 45 Prolazni otvor (rupa) u delu koji se učvršćuje d f [mm] 7 9 9 12 12 14 14 18 Kratki anker Dugi anker - kroz element Dimenzije ankera Prečnik ankera W-FAZ-IG/S [mm] M6 M8 M10 M12 Maks. visina pričvršćivanja Tip S t fix [mm] 12 10 20 30 8 10 20 30 19 10 20 30 21 10 20 30 Maks. visina pričvršćivanja Tip SK t fix [mm] 14 14 24 34 15 15 25 35 11 16 26 36 14 17 27 37 Dužina ankera l [mm] 50 60 70 80 62 72 82 92 70 80 90 100 86 96 106 116 Kratki anker Dugi anker - kroz element W-FAZ-IG/S galvanizovani čelik Kratki anker | Dugi anker - kroz element Opis W-FAZ-IG/S M6-12-14/50 W-FAZ-IG/S M6-10-14/60 W-FAZ-IG/S M6-20-24/70 W-FAZ-IG/S M6-30-34/80 W-FAZ-IG/S M8-8-15/62 W-FAZ-IG/S M8-10-15/72 W-FAZ-IG/S M8-20-25/82 W-FAZ-IG/S M8-30-35/92 W-FAZ-IG/S M10-11-19/70 W-FAZ-IG/S M10-10-16/80 W-FAZ-IG/S M10-20-26/90 W-FAZ-IG/S M10-30-36/100 W-FAZ-IG/S M12-14-21/86 W-FAZ-IG/S M12-10-17/96 W-FAZ-IG/S M12-20-27/106 W-FAZ-IG/S M12-30-37/116 Kratki anker Dugi anker - kroz element Br. art. 0904706110 0904706011 0904706012 0904706013 0904708110 0904708011 0904708012 0904708013 0904710110 0904710011 0904710012 0904710013 0904712110 0904712011 0904712012 0904712013 Jedinica pakovanja Pak/kom. 100 50 25 20 Alat za montažu Prečnik ankera [mm] M6 M8 M10 M12 Alat za montažu za W-FAZ-IG/S Kratki anker * Dugi anker kroz element** Br. art. Pak/kom. = 1 0904706150 0904706050 0904708150 0904708050 0904710150 0904710050 0904712150 0904712050 1) Molimo Vas da vijke i navrtke poručujete odvojeno – oni se isporučuju zajedno sa odgovarajućim ravnim i koničnim podloškama. 2) Obična navojna šipka u skladu sa odobrenjem ETA-02/0017 kao i DIN 976-1 – mehanička svojstva u skladu sa normom EN ISO 898-1. Molimo Vas da izvršite pojedinačnu porudžbinu (postoji u Würth proizvodnom programu). 3) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γF= 1.4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Za kombinovana poprečna i opterećenja na zatezanje, za uticaj blizine ivice i grupe ankera, neophodno je pridržavati se smernica koje su navedene u okviru Evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) Dodatak C. 4) Beton poseduje normalnu armaturu. Više vrednosti su moguće za betone sa većom čvrstoćom. Molimo Vas da poručite alate koji poseduju odobrenje-potvrdu o usklađenosti, a vijke i navrtke kao poseban zahtev (specijalna površinska zaštita) – videti sledeću stranu * Montaža kratkog ankera sa rascepkom: alat za postavljanje mora ostavljati vidljivi trag na površini betona ** Montaža dugog ankera sa rascepkom: graničnik na alatu za postavljanje mora se naslanjati na deo koji se pričvršćuje OK-00461
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw