Wurth katalog proizvoda

06 Ankeri i tiplovi 367 SRB - MWF - 01/10 - 04382 - © • Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] M8 M10 M12 M16 M20 Dozvoljena centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog ankera bez uticaja ivice Zona zateanja (ispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥1,5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 2) 2,4 4,3 5,7 11,9 17,1 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) s ≥ 3 h ef . c ≥1.5 h ef ) 5,7 7,6 9,5 16,7 24,0 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog ankera bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) . c ≥10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 2) 7,4 11,4 17,1 26,9 34,3 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) . c ≥ 10 h ef ) 7,4 11,4 17,1 31,4 43,9 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 14,9 29,7 52,6 133,1 231,6 Dozvoljena sila kod izlaganja požaru (R30, R60, R90, R120) vidi Evropsko tehničko odobrenje ETA-99/0011 Trajanje vatrootpornosti (Podloga ankerisanja: beton ≥ C20/25) F30 [kN] 9,0 15,0 19,0 30,0 – F60 [kN] 5,0 9,0 12,0 15,0 – F90 [kN] 1,8 4,0 5,0 7,5 – F120 [kN] 1,0 2,0 3,0 6,0 – Karakteristične vrednosti Standardna minimalna debljina građevinske podloge h min,1 ≥ [mm] 100 120 130 160 200 Minimalno osno rastojanje s min ≥ [mm] 40/40 50/50 60/60 60/65 95/90 ispucali beton/neispucali beton za c ≥ [mm] 60/70 75/75 100/120 100/120 150/180 Minimalno rastojanje od ivice c min ≥ [mm] 40/40 55/60 60/75 60/80 95/130 ispucali beton/neispucali beton za s ≥ [mm] 70/80 90/120 140/150 180/150 200/240 Smanjena debljina građevinske podloge h min,2 ≥ [mm] 80 100 110 140 – Minimalno osno rastojanje s min ≥ [mm] 40/40 45/60 60/60 70/80 – ispucali beton/neispucali beton za c ≥[mm] 60/70 90/140 100/120 160/180 – Minimalno rastojanje od ivice c min ≥ [mm] 40/40 50/90 60/75 80/90 – ispucali beton/neispucali beton za s ≥[mm] 70/80 115/140 140/150 180/200 – Osno rastojanje s cr,N [mm] 138 180 195 255 300 Rastojanje od ivice c cr,N [mm] 69 90 97,5 127,5 150 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 46 60 65 85 100 Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 8 10 12 16 20 Ø vrha burgije d cut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 Dubina rupe h 1 ≥ [mm] 60 75 90 110 125 Prečnik otvora u građevinskom elementu d f ≤ [mm] 9 12 14 18 22 Obrtni moment kod ankerisanja T inst = [Nm] 15 35 50 110 200 Dimenzije ankera W-FAZ/A4 M8 M10 M12 M16 M20 Ukupna dužina l [mm] 75 80 95 115 165 90 95 110 130 180 110 115 125 145 180 220 255 275 145 170 220 280 165 195 265 285 Max. visina učvršćenja t fix [mm] 10 15 30 50 100 10 15 30 50 100 15 20 30 50 85 125 160 180 25 50 100 160 30 60 130 150 Opis W-FAZ/A4 M8-10/75 W-FAZ/A4 M8-15/80 W-FAZ/A4 M8-30/95 W-FAZ/A4 M8-50/115 W-FAZ/A4 M8-100/165 W-FAZ/A4 M10-10/90 W-FAZ/A4 M10-15/95 W-FAZ/A4 M10-30/110 W-FAZ/A4 M10-50/130 W-FAZ/A4 M10-100/180 W-FAZ/A4 M12-15/110 W-FAZ/A4 M12-20/115 W-FAZ/A4 M12-30/125 W-FAZ/A4 M12-50/145 W-FAZ/A4 M12-85/180 W-FAZ/A4 M12-125/220 W-FAZ/A4 M12-160/255 W-FAZ/A4 M12-180/275 W-FAZ/A4 M16-25/145 W-FAZ/A4 M16-50/170 W-FAZ/A4 M16-100/220 W-FAZ/A4 M16-160/280 W-FAZ/A4 M20-30/165 W-FAZ/A4 M20-60/195 W-FAZ/A4 M20-130/265 W-FAZ/A4 M20-150/285 W-FAZ/A4 Fiks anker Nerđajući čelik A4 Br. art. 090460810 090460815 090460830 090460850 0904608100 090461010 090461015 090461030 090461050 0904610100 090461215 090461220 090461230 090461250 090461285 0904612125 0904612160 0904612180 090461625 090461650 0904616100 0904616160 090462030 090462060 0904620130 0904620150 Jedinica pakovanja Pak/kom. 100 50 50 25 20 20 10 10 5 FIKS ANKER W-FAZ/A4 W-FAZ/HCR 02 .6 1) U obzir su uzeti koeficijenti delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koeficijenti delimične sigurnosti uticaja γF= 1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, uticaja ivice i grupe ankera, vodite računa o smernicama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 2) Beton je normalno armiran. Kod viših čvrstoća betona moguće su veće vrednosti. OK-00459

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw