Wurth katalog proizvoda

24 ANKERI I INSTALACIJE MWF - 01/18 - 16879 - © Dimenzija ankera: Fiks anker W-FAZ/S, čelik pocinkovani sa širokom U-podloškom (Ø x prečnik U-podloške M8: 24 x 2 M10: 30 x 2,5 M12: 37 x 3 M16: 50 x 3) Opis Prečnik Ø Standardna dubina ankerisanja Reduzierte Verankerungstiefe Dužina L [mm] Veličina ključa SW [mm] ETA odob- renje Br. art.* Pak. Maksimalna visina pričvršćiva- nja t fix [mm] Ø rupe x dubina [mm] Efektivna dubina an- kerisanja h ef [mm] Maksi- malna visina pričvršćiva- nja t fix [mm] Ø rupe x dubina[mm] Efektivna dubina ankeri- sanja h ef [mm] W-FAZ/S sa širokom U-podloškom M8 10 8 x 60 46 21 8 x 49 35 75 13 ETA- 99/0011 5928308010 100 15 26 80 5928308015 100 30 41 95 5928308030 100 M10 10 10 x 75 60 30 10 x 55 40 90 17 5928310010 50 15 35 95 5928310015 50 30 50 110 5928310030 50 50 70 130 5928310050 50 100 120 180 5928310100 50 M12 15 12 x 90 70 35 12 x 70 50 110 19 5928312015 25 30 50 125 5928312030 25 50 70 145 5928312050 25 105 125 200 5928312105 25 125 – – – 220 0904531212 25 145 – – – 240 0904531213 20 160 – – – 255 0904531214 20 190 – – – 285 0904531215 20 230 – – – 325 0904531216 20 M16 25 16 x 110 85 45 16 x 90 65 145 24 5928316025 20 50 70 170 5928316050 20 * Cena na upit Dimenzija ankera: Fiks anker W-FAZ/S, čelik pocinkovani sa širokom U-podloškom prema DIN EN ISO 7094 (DIN 440) (Ø x prečnik U-podloške M12: 44 x 4 M16 56 x 5) Opis Prečnik Ø Standardna dubina ankerisanja Reduzierte Verankerungstiefe Dužina L [mm] Veličina ključa SW [mm] ETA odob- renje Br. art.* Pak. Maksi- malna visina pričvršćiva- nja t fix [mm] Ø rupe x dubina [mm] Efektivna dubina an- kerisanja h ef [mm] Maksi- malna visina pričvršćiva- nja t fix [mm] Ø rupe x dubina[mm] Efektivna dubina ankeri- sanja h ef [mm] Fiks anker W- FAZ/S, čelik pocinkovani sa širokom U-podloškom prema DIN EN ISO 7094 (DIN 440) M12 105 12 x 90 70 125 12 x 70 50 200 19 ETA- 99/0011 5928362105 25 125 – – – 220 0904531222 25 145 – – – 240 0904531223 20 160 – – – 255 0904531224 20 190 – – – 285 0904531225 20 M16 100 16 x 110 85 – – – 220 24 0904531622 10 140 – – – 260 0904531623 10 180 – – – 300 0904531624 10 * Cena na upit 02 .5 FIKS ANKER W-FAZ/S OK-01818

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw