Wurth katalog proizvoda
64 Slika br. Opis Presek mm 2 Br. art. Pak/kom. – Klješta sa umetkom 10 mm 2 0,02-10 071410810 1 – Klješta sa umetkom 16 mm 2 4-16 0714108116 1 Umetak, crni 0,02-10 0714108101 3 Umetak, crveni 4-16 071410816 2 Umetak za PTFE kabl 0,1-4 0714108102 – Noseća čeljust – 0714108105 Brzo i jednostavno skidanje izolacije sa kablova. Nije potrebno podešavanje alata pre upotrebe. Skidanje izolacije i sečenje kablova samo jednim alatom. Nisu potrebni drugi alati. Jednostavna i brza izmena noža za skidanje izolacije. Bez ikakvog pomoćnog alata, velika ušteda vremena. Ergonomska dvokomponentna drška. Ugodan rad. Podesivi graničnik Izolacija se može skidati na tačno određenoj dužini. Samopodesiva klješta za sečenje i skidanje izolacije sa kablova. 1 2 3 KLJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE SRB - MWF - 11/05 - 07728 - © • OK-00057
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw