Wurth katalog proizvoda

06 Ankeri i tiplovi 363 SRB - MWF - 11/07 - 06219 - © • Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] 7,5 10 12 14 16 20 6) poc. čel. A4 poc. čel. A4 poc. čel. A4 poc. čel. poc. čel. poc. čel. Dozvoljeno centralno zatezno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥1.5 h ef ) N doz. [kN] = C20/25 2) 2,0 1,7 3,6 3,6 4,8 4,8 7,9 11,7 – Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) s ≥ 3 h ef . c ≥1.5 h ef ) 3,0 2,6 4,8 4,8 6,4 6,4 11,9 15,9 Fprep. 11,0 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) pojedinačnog tipla bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) . c ≥10 h ef ) V doz. [kN] = C20/25 3,3 4,3 7,6 9,5 12,4 13,8 17,1 23,3 – Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) . c ≥ 10 h ef ) 3,3 5,9 7,6 9,5 12,4 15,7 17,1 23,3 – Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 9,0 10,5 18,1 21,4 39,0 44,3 62,9 103,3 – Dozvoljena sila pod požarnim opterećenjem (R30, R60, R90, R120) vidi Evropsko tehničko odobrenje ETA-05/0012 i ETA-06/0277 Karakteristične vrednosti Minimalno osno rastojanje s min [mm] 40 50 60 90 100 – Osno rastojanje s cr,N [mm] 120 142,5 163,5 214,5 262,5 300 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 40 50 60 90 100 – Rastojanje od ivice c cr,N [mm] 60 71,3 81,8 107,3 131,3 150 Min. debljina građ. elementa (Poc. čelik/A4) h min ≥ [mm] 100/105 115/130 125/140 150 180 160 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 40 47,5 54,5 71,5 87,5 – Nazivni Ø burgije d 0 [mm] 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 18,0 Ø vrha burgije d cut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,50 14,50 – Dubina rupe (Poc. čelik/A4) h 1 ≥ [mm] 65/75 75/90 85/100 105 130 110 Dubina postavljanja ankera (Poc. čelik/A4) h nom ≥ [mm] 55/65 65/75 75/90 95 115 90 Prečnik otvora u građevinskom delu d f ≤ [mm] 9,0 12,0 14,0 16,0 18,0 22,0 Preporučeni moment pritezanja kod ankerisanja T inst = [Nm] 15 40 55 90 110 180 Dimenzije ankera W-SA / W-SA A4 7,5 10 12 14 16 20 Ukupna dužina l [mm] 60 80 100 75 70 80 100 120 140 160 85 95 90 100 120 140 160 180 200 240 280 320 100 120 110 80 130 100 Max. visina pričvršćenja t fix [mm] 5 25 45 10 5 15 35 55 75 95 10 20 15 25 45 65 85 105 125 165 205 245 10 30 15 10 15 10 Opis W-SA 7.5x60/5 3) W-SA 7.5x80/25 3) W-SA 7.5x100/45 3) W-SA A4 7.5x75/10 3) W-SA 10x70/5 3) W-SA 10x80/15 3) W-SA 10x100/35 3) W-SA 10x120/55 4) W-SA 10x140/75 4) W-SA 10x160/95 5) W-SA A4 10x85/10 3) W-SA A4 10x95/20 3) W-SA 12x90/15 3) W-SA 12x100/25 3) W-SA 12x120/45 3) W-SA 12x140/65 4) W-SA 12x160/85 4) W-SA 12x180/105 5) W-SA 12x200/125 5) W-SA 12x240/165 5) W-SA 12x280/205 5) W-SA 12x320/245 5) W-SA A4 12x100/10 3) W-SA A4 12x120/30 3) W-SA 14x110/15 3) W-SA 16x80/10 6) W-SA 16x130/15 3) W-SA 20x100/10 6) W-SA Anker vijak Galvanizovan čelik Ø 7,5 OK 13 mm Ø 10 OK 16 mm Ø 12 OK 18 mm Ø 14 OK 21 mm Ø 16 OK 24 mm Ø 20 OK 30 mm Br. art. 0901017501 0901017502 0901017503 – 0901011001 0901011002 0901011003 0901011004 0901011005 0901011006 – – 0901011201 0901011202 0901011203 0901011204 0901011205 – – – – – – – 0901011401 0901016080 6) 0901011601 0901020100 6) W-SA Anker vijak Galvanizovan čelik Ø 12 OK 18 mm sa velikom podloškom Br. art. – – – – – – – – – – – – – – – – – 0901011210 0901011206 0901011207 0901011208 0901011209 – – – – – – W-SA A4 Anker vijak Nerđajući čelik A4 Ø 7,5 OK 13 mm Ø 10 OK 16 mm Ø 12 OK 18 mm Br. art. – – – 0901027501 – – – – – – 0901021001 0901021002 – – – – – – – – – – 0901021201 0901021202 – – – – Jedinica pakovanja Pak/kom 100 50 50 50 25 50 25 25 20 25 20 25 ANKER VIJAK W-SA 02 .1 1) U obzir su uzeti koeficijenti delimične sigurnosti otpora, koji su regulisani u odobrenju, i koeficijenti delimične sigurnosti uticaja γF= 1,4. U slučaju kombinacije zateznih i poprečnih opterećenja, uticaja ivice i grupe ankera, vodite računa o smerni- cama evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) prilog C. 2) Beton je normalno armiran. Kod viših čvrstoća betona moguće su veće vrednosti. 3) Poprečne sile mogu delovati na tipl bez poluge, tfix x 0,5 ≤ 45 mm. 4) Ako se anker vijak postavlja dublje od navedenog, po potrebi se moraju uzeti u obzir delovanja poprečnih sila na polugu, u odnosu na anker. 5) Moramo pretpostaviti da poprečne sile deluju na anker pod uticajem poluge. 6) Bez odobrenja. OK-00455

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw