Wurth katalog proizvoda

06 Ankeri i tiplovi 361 SRB - MWF - 08/10 - 12224 - © • ANKER SA NAVOJEMW-SA/S 01 .2 Tehnički podaci Prečnik ankera [mm] W-SA/S12 Dozvoljeno centr. opterećenje na zate- zanje 1) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) Galvanizovani čelik N doz. [kN] = C20/25 2) 4,8 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) s ≥ 3 h ef , c ≥ 1,5 h ef ) Galvanizovani čelik 6,4 Dozvoljeno poprečno opterećenje 1) na pojedinačnim ankerima bez uticaja ivice Zona zatezanja (ispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) Galvanizovani čelik V doz. [kN] = C20/25 14,3 Zona pritiska (neispucali beton C20/25 2) , c ≥ 10 h ef ) Galvanizovani čelik 14,3 Dozvoljeni moment savijanja M doz. [Nm] 39,0 Dozvoljeno opterećenje pod dejstvom požara (R30, R60, R90, R120) videti Evropsko tehničko odobrenje ETA-02/0017 Karakteristične vrednosti Minimalno osno rastojanje s min [mm] 60 Osno rastojanje s cr,N [mm] 168 Minimalno udaljenje od ivice c min [mm] 50 Udaljenje od ivice c cr,N [mm] 75 Minimalna debljina građevinske podloge h min ≥ [mm] 120 Efektivna dubina ankerisanja h ef [mm] 56 Nominalni prečnik bušenja d 0 [mm] 10,0 Prečnik izbušenog otvora d cut ≤ [mm] 10,45 Dubina izbušenog otvora h 1 ≥ [mm] 85 Dužina ankera u izbušenom otvoru h nom ≥ [mm] 75 Prolazni otvor (rupa) u delu koji se učvršćuje d f ≤ [mm] 14,0 Maks. moment pritezanja navrtke T max [Nm] 35 Dimenzije ankera W-SA/S 12 Ukupna dužina l [mm] 130 Maks. visina pričvršćivanja t fix [mm] 35 Opis W-SA/S Typ ST 12 x 130 W-SA/S anker vijak tip ST Galvanizovani čelik Ø 12, OK 9 Navoj za priključivanje M12x35 Br. art. 5927 012 130 Jedinica pakovanja Pak/kom. 50 1) Odobrenje obuhvata udeo koeficijenta sigurnosti koji se odnosi na otpornost i udeo koji se odnosi na delotvornost γF= 1.4, i oni treba da budu uzeti u obzir. Kod kombino- vanih poprečnih i opterećenja na zatezanje, za uticaj blizine ivice i grupe ankera, neophodno je pridržavati se smernica koje su navedene u okviru Evropskog tehničkog odobrenja (ETAG) Dodatak C. 2) Beton poseduje normalnu armaturu. Više vrednosti su moguće za betone sa većom čvrstoćom. OK-00453

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw