Wurth katalog proizvoda
12 ANKERI I INSTALACIJE MWF - 05/13 - 13335 - CP - © ANKER VIJAK ZA OPLATE ABS-WII Za privremena pričvršćenja na gradilištima u mladom betonu. 1. 1. Primena • U armiranom i nearmiranom betonu • U ispucalom i neispucalom betonu • Za normalne betone klase čvrstoće C20/25 do C50/60 • U mladim betonima čvrstoće od f ck, cube ≥10 N/mm² • Privremeno pričvršćenje na gradilištima npr. skela, osiguranje iskopa i kosina. 2. Osobine • Brza i jednostavna montaža • Mala dubina bušenja • Odmah spreman za upotrebu • Bez vremena čekanja • Osigurava privremene spojeve u mladom betonu (Z-21.8-1959) • Visoka sigurnost montaže • Može ponovo da se koristi • Postavlja se bez moment ključa 3. Karakteristike • Specijalni vijak koji ima odobrenje za privremeno pričvršćivanje u mladom betonu • Specijalni navoj sa zavarenim ivicama od karbida, koji omogućava zavrtanje ankera u prethodno izbušenu rupu • Može da se demontira u potpunosti • Pre svakog ponovnog korišćenja proverite navoj sa meračem navoja Sertifikati i odobrenja Uputstvo za montažu izbušiti rupu očistiti rupu uvrnuti anker sa ključem ½“ Odobrenja Opšta građevinska inspekcija za ankerisanje u ispucalom i neispucalom betonu Z-21.8-1959 OK-01813
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw