Wurth katalog proizvoda
SRB MWF - 07/16 - 19777 - © W-BS/S ANKER VIJAK 01 .3 W-BS/S anker vijak, nerđajući čelik A4 sa mašinskim navojem, Tip ST Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina ključa [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 8 40 30 20 105 45 55 65 8 55 65 75 7 5929268040 50 10 60 40 30 140 55 75 85 10 65 85 95 9 5929261060 25 80 60 50 160 5929261080 Mere: Veličina Navoj [mm] 8 M10 x 30 10 x 140 M12 x 35 10 x 160 M12 x 55 Vrednosti za montažu u betonu Veličina ankera [mm] 5 6 8 10 12 14 Dužina ankera u izbušenoj rupi h nom [mm] 35 35 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115 Minimalno osno rastojanje s min [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70 Osno rastojanje s cr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70 Rastojanje od ivice c cr,N [mm] 40.5 40.5 46.5 66 52.5 64.5 78 64.5 90 102 75 100.5 120 87 118.5 138 Minimalna debljina dela koji se učvršćuje h min [in mm] 80 80 100 100 120 100 130 120 130 150 130 150 170 Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] 5 6 8 10 12 14 Prečnik vrha burgije d cut ≤ [mm] 5.40 6.40 8.45 10.45 12.50 14.50 Dubina rupe h 1 [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125 Prečnik otvora na delu koji se pričvršćuje d f ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18 Maksimalni moment pri- tezaja T inst = [Nm] 8 10 20 40 60 80 Vrednosti za montažu u prednapregnutom betonu sa šupljinama Veličina ankera [mm] 6 Minimalno aksijalno rastojanje s min [mm] 100 Minimalno rastojanje od ivice c min [mm] 100 Minimalno rastojanje od grupe ankera a min [mm] 100 Rastojanje između osa šupljina l c ≥ [mm] 100 Rastojanje između armaturnih žica l p ≥ [mm] 100 Rastojanje između armaturnih žica i izbušene rupe a p ≥ [mm] 50 Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] 6 Prečnik otvora na delu koji se pričvršćuje d f ≤ [mm] 8 Maksimalni moment pritezaja T inst = [Nm] 10 OK-00450
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw