Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 63 Upotreba Profil Priključak Kapacitet Mestra stezanja Br. art. Rezervna opruga Br. art. Dužina mm Pak/kom. mm 2 AWG Završne čaure 0,25-6 23-10 5 0714107103 0714107901 215 1 Završne čaure 10-25 7-3 3 0714107104 0714107901 215 Završne čaure 35/50 2+1/0 2 0714107105 0714107901 215 Neizolovane stopice 0,5-10 20-7 4 0714107106 0714107901 215 Neizolovane stopice 0,1-2,5 27-13 4 0714107107 0714107901 215 Neizolovane stopice 0,5-6 20-10 3 0714107108 0714107901 215 Kablovske stopice 0,14-1,5 26-15 3 0714107109 0714107901 215 Kablovske stopice 0,5-2,5 20-13 4 0714107110 0714107901 215 Izolovane stopice 0,5-6 20-10 3 0714107111 0714107901 215 BNC koaksijalne stopice RG 58, 59, 62, 71 3 0714107112 0714107901 215 BNC koaksijalne stopice RG 58, 174, 188, 316 6 0714107113 0714107901 215 Upotreba Profil Priključak Kapacitet Mestra stezanja Br. art. Rezervna opruga Br. art. Dužina mm Pak/ kom. mm 2 AWG Sub D stopice 0,03-0,56 32-20 3 0714107114* 0714107902 215 1 Ubodni kontakti 0,14-4,0 25-11 4 0714107115* 0714107902 215 Ubodni kontakti 1,5-6 15-10 4 0714107116* 0714107902 215 Višekontaktni utikači – 4/6/8-pin – 3 0714107117 0714107902 215 Kablovi za paljenje – 1 17 5 0714107118 0714107902 215 Ubodni ABS kontakti 1,0-6 17-10 2 0714107119 0714107902 215 Sa dvokomponentnom drškom. Čini rad mnogo prijatnijim. Automatsko samopodešavanje prema preseku. Nije potrebno podešavanje alata pre upotrebe. Sa prisilnom blokadom koja se može deblokirati. Za pouzdano stegnute spojeve prema DIN standardu, nepropusne za gasove. Paralelno vođenje čeljusti sa prisilnom deblokadom. Za pouzdano stegnute spojeve prema DIN standardu, nepropusne za gasove. 30% smanjuje upotrebnu snagu šake zbog prenosa snage po principu poluge. Rad bez umora. Primena sa uspostavljanjem kontakta. KLJEŠTA ZA KABLOVSKE STOPICE KLJEŠTA ZA KABLOVSKE STOPICE za izolovane i neizolovane kablovske stopice za neizolovane kablovske priključke SRB - MWF - 09/04 - 02300 - © • OK-00056
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw