Wurth katalog proizvoda

MWF - 06/16 - 19776 - © W-BS/S ANKER VIJAK W-BS/S anker vijak, nerđajući čelik A4 sa šestougaonom glavom i integrisanom podloškom, Tip S Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina ključa [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 6 15 10 – 50 35 40 – 6 40 45 – SW13 5929226015 100 25 20 5 60 55 60 5929226025 100 8 25 15 5 70 45 55 65 8 55 65 75 SW13 5929228025 50 35 25 15 80 5929228035 50 10 35 15 5 90 55 75 85 10 65 85 95 SW15 5929221035 25 45 25 15 100 5929221045 25 65 45 35 120 5929221065 25 W-BS/S anker vijak, nerđajući čelik A4 sa upuštenom glavom, tip SK Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina Torx prih- vata [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 6 15 10 – 50 35 40 – 6 40 45 – TX30 5929236015 100 30 25 10 65 55 60 5929236030 50 45 30 85 5929236050 70 65 50 105 5929236070 8 35 25 15 80 45 55 65 8 55 65 75 TX40 5929238035 50 10 35 15 5 90 55 75 85 10 65 85 95 TX50 5929231035 25 W-BS/S anker vijak, nerđajući čelik A4 sa ravnom glavom, tip P Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina Torx prih- vata [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 6 15 10 – 50 35 40 – 6 40 45 – TX30 5929246015 100 25 20 5 60 55 60 5929246025 45 40 25 80 5929246045 65 60 45 100 5929246065 01 .3 Mere: Veličina Prečnik podloške [mm] 6 17 8 16 10 20 Mere: (90° ugao glave) Veličina Prečnik glave [mm] 6 13 8 20 10 22 Mere: Veličina Prečnik glave [mm] 6 15 OK-00449

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw