Wurth katalog proizvoda
SRB MWF - 06/16 - 19775 - © W-BS/S ANKER VIJAK W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa velikom ravnom glavom, tip P Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina Torx prih- vata [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 6 5 – – 40 35 – – 6 40 – – TX30 5929156005 100 25 20 5 60 40 55 45 60 5929156025 W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa unutrašnjim navojem tip I Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina ključa [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 6 0 – – 35 35 – – 6 40 – – 13 5929176001 50 – – 0 55 – – 55 – – 60 5929176002 W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa metričkim navojem, tip ST Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina ključa [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 6 0 – – 35 35 – – 6 40 – – 10 5929186000 100 20 15 0 55 40 55 45 60 5929186020 40 35 20 75 5929186040 60 55 40 95 5929186060 01 .3 Mere: Veličina Prečnik glave [mm] 6 18 Mere: Veličina Dvostepeni navoj 6 M8/M10 Mere: Veličina Navoj [mm] 6 M8 x 16 W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa ravnom glavom, tip P Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nominalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina Torx prih- vata [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 5 5 – – 40 35 – – 5 40 – – TX30 5929145005 100 15 – – 50 5929145015 25 – – 60 5929145025 6 5 – – 40 35 – – 6 40 – – TX30 5929146005 15 10 – 50 40 45 5929146015 25 20 5 60 55 60 5929146025 45 40 25 80 5929146045 65 60 45 100 5929146065 Mere: Veličina Prečnik glave [mm] 5 14 6 15 OK-00448
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw