Wurth katalog proizvoda
SRB MWF - 06/16 - 19774 - © W-BS ANKER VIJAK W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa upuštenom glavom, tip SK Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nom- inalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina Torx prih- vata [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 5 5 – – 40 35 – – 5 40 – – TX25 5929135005 100 15 – – 50 5929135015 25 – – 60 5929135025 6 5 – – 40 35 – – 6 40 – – TX30 5929136005 15 10 – 50 40 45 5929136015 25 20 5 60 55 60 5929136025 45 40 25 80 5929136045 65 60 45 100 5929136065 85 80 65 120 5929136085 50 105 100 85 140 5929136105 125 120 105 160 5929136125 8 35 25 15 80 45 55 65 8 55 65 75 TX40 5929138035 10 35 15 5 90 55 75 85 10 65 85 95 TX50 5929131035 25 01 .3 Mere: (90° ugao glave) Veličina Prečnik glave [mm] 5 12 6 13 8 20 10 22 W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa šestougaonom glavom i velikom integrisanom podloškom u skladu sa DIN 440, tip S Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nom- inalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina ključa [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 10 125 105 95 180 55 75 85 10 65 85 95 15 5929121125 25 145 125 115 200 5929121145 185 165 155 240 5929121185 15 225 205 195 280 5929121225 265 245 235 320 5929121265 Mere: Veličina Prečnik podloške [mm] 10 44 OK-00447
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw