Wurth katalog proizvoda
SRB MWF - 06/16 - 19773 - © W-BS/S ANKER VIJAK W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa šestougaonom glavom i integrisanom podloškom, tip S Anker veličina Visina učvršćenja t fix [mm] Ukupna dužina L [mm] Dužina ankera u betonu h nom [mm] Nom- inalni prečnik burgije d 0 [mm] Dubina rupe h 1 [mm] Veličina ključa [mm] Broj artikla Pak. kol t fix 1 t fix 2 t fix 3 h nom1 h nom2 h nom3 H 1.1 H 1.2 H 1.3 5 5 – – 40 35 – – 5 40 – – 10 5929125005 100 15 – – 50 5929125015 25 – – 60 5929125025 6 5 – – 40 35 – – 6 40 – – 13 5929126005 15 10 – 50 40 45 5929126015 25 20 5 60 55 60 5929126025 45 40 25 80 5929126045 65 60 45 100 5929126065 8 5 – – 50 45 – – 8 55 – – 13 5929128005 50 15 5 – 60 55 65 5929128015 25 15 5 70 65 75 5929128025 35 25 15 80 5929128035 45 35 25 90 5929128045 55 45 35 100 5929128055 75 65 55 120 5929128075 95 85 75 140 5929128095 115 105 95 160 5929128115 10 5 – – 60 55 – – 10 65 – – 15 5929121005 25 25 5 – 80 75 85 5929121025 35 15 5 90 85 95 5929121035 45 25 15 100 5929121045 65 45 35 120 5929121065 85 65 55 140 5929121085 105 85 75 160 5929121105 12 15 – – 80 65 – – 12 75 – – 17 5929122015 45 25 10 110 85 100 95 110 5929122045 14 5 – – 80 75 – – 14 85 – – 21 5929124005 35 10 – 110 100 110 5929124035 55 30 15 130 115 125 5929124055 01 .3 Mere: Veličina Prečnik podloške [mm] 5 12.5 6 15 8 16 10 20 12 23 14 28 OK-00446
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw