Wurth katalog proizvoda
MWF - 11/16 - 06131 - © RUČICA ZA PROZORE ZD 401 Tehničke karakteristike: ? Bazna rozeta od plastike sa pozicijom nagiba od 90°, osigurači Materijal: pocinkovani lim Bazna rozeta je izrađena od plastike sa četvorostrukom pozicijom nagiba od 90° -Predstavlja horizontalne ili vertikalne pozicije. Za drvene, plastične i aluminijumske okvire. Osigurači Sprečavaju ručicu da se uvija. Savet za montažu: Za pričvršćivanje se mogu koristiti ASSY vijci ø5mm. Nagib 90° Opis Površina Dužina (A) u mm Prečnik osigurača (B) u mm Br. Artikla Pako- vanje Br. Artikla ručice sa štampanom kapom Pako- vanje Ručica za prozore ZD 401 Bela presvlaka RAL 9016 32 10 0687770103 40 0687770303 1.200* 35 10 0687770104 0687770304 38 10 0687770110 0687770310 Za bele plastične profile preporučujemo RAL boju 9016 * Količina odgovara jednoj paleti. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten! OK-00441
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw