Wurth katalog proizvoda
62 za izolovane i neizolovane kablovske čaure Sa dvokomponentnom drškom. Čini rad mnogo prijatnijim. Automatsko podešavanje odgovarajućih. Nije potrebno podešavanje alata pre upotrebe. Sa prisilnom blokadom koja se može deblokirati. Za pouzdano stegnute spojeve prema DIN standardu, nepropusne za gasove. Optimalno pozicioniranje dodirnih površina. Frontalno ubacivanje (samo za 0714 107 102) Primena Profil Priključak Kapacitet Br. art. Rezervna opruga Br. art. Dužina mm Pak/ kom. mm 2 AWG Izolovane i neizolovane završne kablovske čaure 0,08-10 28-7 0714107100 0714107900 180 1 0,08-6 28-10 0714107101 0714107900 180 0,08-16 28-5 0714107102 0714107900 190 KLJEŠTA ZA KRIMP ČAURE SRB - MWF - 09/04 - 02301 - © • OK-00055
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw