Wurth katalog proizvoda

VIJCI ZA ISPUŠTANJE ULJA I ZAPTIVNI PRSTENOVI Vijci za ispuštanje ulja Zaptivni prstenovi Daewoo Org. br. 09247A14027 Br. art. Org. br. 09160-14003 Br. art. Dimenzija M14x1.5x13 0243133001 Dimenzija 14x20 04601420 Ključ 17 Pak. 10 Materijal Bakar Pak. 100 Površina žuto pocinkovan Daihatsu Org. br. 90043-41041-000 Br. art. Org. br. 90044-30281-000 Br. art. Dimenzija M12x1.25x13 0243130001 Dimenzija 12x24x2 0464012242 Ključ 13 Pak. 10 Materijal Mekan materijal Pak. 50 Površina žuto pocinkovan Org. br. 90043-41041-000 Br. art. Org. br. 90044-300281 Br. art. Dimenzija M12x1.25x13 0243130001 Dimenzija 12.3x21x1.7 0464012244 Ključ 13 Pak. 10 Materijal Alimunijum/ mekan materijal Pak. 50 Površina žuto pocinkovan Fiat Org. br. 16993411 Br. art. Org. br. 10263450 Br. art. Dimenzija M22x1.5x14.5 0243106001 Dimenzija 22x30x1.5 04642230 Ključ Imbus Pak. 10 Materijal Aluminijum Pak. 50 Površina žuto pocinkovan Org. br. 7740388 Br. art. Zaptivni prsten nije potreban jer je vijak konusan. Dimenzija M22x1.5x12.5 0243106002 Ključ Imbus Pak. 10 Površina žuto pocinkovan Ford Org. br. 1013938 Br. art. Org. br. 1005593 Br. art. Dimenzija M14x1.5x23 024314015 Dimenzija 12.8x22.5x3.0 0464128255 Ključ 13 Pak. 10 Materijal NBR Pak. 50 Površina nezaštićena nauljena Org. br. 6732529 Br. art. Org. br. 6875866 Br. art. Dimenzija M14x1.5x16 02431415 Dimenzija 13x24x1.6 04641324 Ključ 13 Pak. 10 Materijal Metal/guma Pak. 50 Površina nezaštićena nauljena Za dizel modele Org. br. 1454117/6732529 Br. art. Org. br. 1454118 white Br. art. Dimenzija M14x1.5x16 02431415 Dimenzija 14.5x22x2 04641422 Ključ 13 Pak. 10 Materijal Poliamid Pak. 50 Površina nezaštićena nauljena Za benzinske modele Org. br. 1146063 Br. art. Org. br. 1145962 Br. art. Dimenzija M10x1.25x13 0243102001 Dimenzija 10.5x20.5x2 0464102001 Ključ 21 Pak. 10 Materijal Bakar Pak. 50 Površina žuto pocinkovan OK-00434

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw