Wurth katalog proizvoda
Vijci za ispuštanje ulja Zaptivni prstenovi Alfa Romeo Org. br. 46476967 Br. art. Org. br. 55196309 Br. art. Dimenzija M18x1.5x27 0243123001 Dimenzija 18x26x1.5 04601826 Ključ 13 mm Pak. 10 Materijal Bakar Pak. 50 Površina žuto pocinkovan BMW Org. br. 11131273093 Br. art. Org. br. 07119963150 Br. art. Dimenzija M12x1.5x18 0243120150 Dimenzija 12x17x1.5 04641217 Ključ 17 mm Pak. 10 Materijal Aluminijum Pak. 50 Površina žuto pocinkovan Citröen Org. br. 031129 Br. art. Org. br. 031333 Br. art. Dimenzija M10x1.25x13 0243102001 Dimenzija 10.5x20.5x2 0464102001 Ključ 21 mm Pak. 10 Materijal Bakar Pak. 50 Površina žuto pocinkovan Org. br. 11131250089 Br. art. Org. br. 07119963355 Br. art. Dimenzija M22x1.5x14 02412215 Dimenzija 22x27x1.5 04632227 Ključ 19 mm Pak. 5 Materijal Aluminijum Pak. 50 Površina pocinkovan Org. br. 11131742994 Br. art. Org. br. 07119963151 Br. art. Dimenzija M12x1.5x12 02411215 Dimenzija 12x17x1.5 04641217 Ključ 13 mm Pak. 10 Materijal Aluminijum Pak. 50 Površina žuto pocinkovan Poseban program za vozila BMW (Mini) Org. br. 11137513050 Br. art. Dimenzija M14x1,5x20 0243105001 Ključ 13 mm Pak. 10 Površina fosfatizovan Chrysler Org. br. 05073945AA Br. art. Org. br. 05073946AA Br. art. Dimenzija M14x1.5x24 0243104001 Dimenzija 14x20x1.5 04601420 Ključ 13 mm Pak. 10 Materijal Bakar Pak. 100 Površina dacromet Org. br. MD050316 Br. art. Org. br. MD050317 Br. art. Dimenzija M14x1.5x13 0243133001 Dimenzija 14x19x2.2 0464133001 Ključ 17 mm Pak. 10 Materijal Čelik pocinkovani Pak. 50 Površina žuto pocinkovan VIJCI ZA ISPUŠTANJE ULJA I ZAPTIVNI PRSTENOVI OK-00433
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw