Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 61 Čeljust: fino nazubljena. Površina: sjajno niklovana, polirana. Primena: Postavljanje i odlemljivanje horizontalno poređanih sastavnih elemenata. Oblik 1: X–narez, zaobljeni vrhovi. Oblik 2: unakrsne, stezne, pljosnate i široke. Oblik 3: savijeni vrhovi, za fine montažne radove. Materijal: nerđajući čelik, anti-magnetik. Površina: sjajno niklovana, polirana. Primena: Za fine montažne radove. Oblik 1: ravni vrhovi, veoma fine. Oblik 2: savijeni vrhovi, veoma fine Oblik 3: ravni vrhovi, veoma uske. L mm B mm A mm Br. art. Pak/ kom. 140 3 10 07140801 1 1 160 5-7 10 07140807 2 155 45 3 10 07140809 3 L mm B mm A mm Br. art. Pak/ kom. 105 0,4 8 07140810 1 1 105 45 0,4 8 07140811 2 120 0,4 8 07140812 3 1 1 2 2 3 3 PINCETA ZA MONTAŽU PINCETA ZA MONTAŽU SRB - MWF - 01/06 - 09047 - © • OK-00054
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw