Wurth katalog proizvoda

MWF - 01/13 - 04564 - © VIJAK ZA PVC STOLARIJU, FEBOS FBS Čelik pocinkovani (tanak sloj pasivizacije), Deltacoll sloj Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A3K) Čelik, žuto pasiviziran (A3L) Čelik pocinkovan, KTL, crno pasiviziran • Prihvat: PH2/ AW20 • Prečnik glave: 7,0 mm • Pojačana zaštita od korozije zbog tankog sloja pasivizacije i Deltacoll- pasivizacije ili KTL crne pasivizacije. • U testu sa slanom vodom prema DIN EN ISO 9227-NSS izdržao 240 sati bez pojave crvene korozije. • Temperaturna otpornost: 150°C Bez Cr(VI) korozije Prihvat Nom. Prečnik mm Dužina l u mm Br. art. Čelik poc. i Delltacoll- pasiviz. Br. art. Čelik poc. i plavo pasiviz. Br. art. Čelik žuto pasiviz. Br. art. Čelik poc. i KTL crni Pak. PH2 4.1 19 0185244119 0185284119 0185214119 0185224119 1,000 22 0185244122 0185284122 0185214122 0185224122 25 0185244125 0185284125 0185214125 0185224125 30 0185244130 0185284130 0185214130 0185224130 35 0185244135 0185284135 0185214135 0185224135 38 0185244138 0185284138 0185214138 0185224138  500 45 0185244145 0185284145 0185214145 0185224145 50 0185244150 – – – 55 0185244155 – – – 60 0185244160 – – – AW20 16 0188144116 – – – 6,000 19 0188144119 – – – 5,000 22 0188144122 – – – 4,500 25 0188144125 – – – 4,000 30 0188144130 – – – 2,500 35 0188144135 – – – 2,000 38 0188144138 – – – 2,000 45 0188144145 – – – 1,500 50 0188144150 – – – 1000 55 0188144155 – – – 60 0188144160 – – – FBS 1, sortiran u rolnama- za upotrebu na automatskim mašinama Prihvat Nom. Prečnik mm Dužina l u mm Br. art. Čelik poc. i Delltacoll- pasiviz. Pak. PH2 4.1 19 0185 294 119 5,000 22 0185 294 122 4,500 25 0185 294 125 4,000 30 0185 294 130 2,500 35 0185 294 135 2,000 Prihvat Nom. Prečnik mm Dužina l u mm Br. art. čelik poc. žuto pasiv. Br. art. čelik poc. bakar. Pak. PH2 4,2 25 1185214225 1185284225 2.000 30 1185214230 1185284230 1.000 35 1185214235 1185284235 1.000 45 1185214245 1185284245 500 OK-00420

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw