Wurth katalog proizvoda
FEBOS ® SA UPUŠTENOMMALOM GLAVOM FEBOS ® M SA UPUŠTENOM MALOM GLAVOM Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) Samobušeći vijak za PVC stolariju. Za spajanje plastičnih profila sa metalnim armaturama (do 2,5mm) kao i za pričvrščivanje okova na profile sa metalnim uloškom (do 2,5mm). Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) • Metrički navoj Samobušeći vijak za PVC stolariju. Za spajanje plastičnih profila sa metalnim armaturama (do 2,5mm) kao i za pričvrščivanje okova na profile sa metalnim uloškom (do 2,5mm). • Više navoja pogoduje kod tankih gvozdenih ojačanja. • Opasnost od prisilnog pomaka pri velikim rastojanjima između plastike i metalnog ojačanja je minimizirana pomoću metričkog navoja. Prihvat Nom. prečnik u mm Dužina l u mm Br. art. Pak. PH2 3.9 16 0207183916 6,000 19 0207183919 5,000 25 0207183925 4,000 32 0207183932 2,500 38 0207183938 2,000 Prihvat Nom. prečnik u mm Dužina l u mm Br. art. čelik poc. žuto pasiv. Br. art. čelik poc. bakar. Pak. PH2 4.0 16 120703916 1207083913 2.000 19 120703919 1207083916 2.000 25 120703925 1207083919 2.000 32 120703932 1207083925 1.000 38 120703938 1207083932 1.000 Prihvat Nom. prečnik u mm Dužina l u mm Br. art. Pak. PH2 4.0 16 0207184016 6,000 20 0207184020 5,000 25 0207184025 4,000 32 0207184032 2,500 OK-00419
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw