Wurth katalog proizvoda
60 L mm B mm A mm D mm E mm F mm Br. art. Pak/ kom. 120 22,5 9,8 6,3 1,6 4,0 07140730 1 1 120 22,5 9,8 6,3 1,8 1,5 07140731 2 120 22,5 9,8 6,3 2,0 2,0 07140732 3 L mm B mm A mm D mm C mm α Ø mm Ø mm Br. art. Pak/ kom. 120 6 11 7 16 – 2,0 0,5 07140733 1 1 120 10 11 7 17 15 1,5 0,5 07140734 2 120 21 9,5 6 7 45 0,5 – 07140735 3 1 1 2 3 2 3 Standard: DIN ISO 9655. Drška: udobna, od mekanog materijala. Čeljusti: uglačana glatka površina. Zglob: pričvršćen zglob, sa oprugom. Glava: ispolirana. Primena: Precizna elektroničarska klješta za fine montažne radove. Standard: DIN ISO 9654. Drška: udobna, od mekanog materijala. Zglob: za veoma precizne radove, bez zazora. Oštrica: za meku i delimično za tvrdu žicu. Glava: ispolirana. Oblik 1: sečice za sečenje mekih žica. Oblik 2: sečice za dijagonalno sečenje. Oblik 3: sečice za dijagonalno sečenje, na teško pristupa- čnim mestima. ELEKTRONIČARSKA KLJEŠTA ELEKTRONIČARSKA KLJEŠTA ZA SEČENJE SRB - MWF - 01/06 - 06214 - © • OK-0 053
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw