Wurth katalog proizvoda

MWF - 01/13 - 04565 - © FEBOS ® SA UPUŠTENOMMALOM GLAVOM FEBOS ® M SA UPUŠTENOM MALOM GLAVOM Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) Samobušeći vijak za PVC stolariju. Za spajanje plastičnih profila sa metalnim armaturama (do 2,5mm) kao i za pričvrščivanje okova na profile sa metalnim uloškom (do 2,5mm). Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) • Metrički navoj Samobušeći vijak za PVC stolariju. Za spajanje plastičnih profila sa metalnim armaturama (do 2,5mm) kao i za pričvrščivanje okova na profile sa metalnim uloškom (do 2,5mm). • Više navoja pogoduje kod tankih gvozdenih ojačanja. • Opasnost od prisilnog pomaka pri velikim rastojanjima između plastike i metalnog ojačanja je minimizirana pomoću metričkog navoja. Prihvat Nom. prečnik u mm Dužina l u mm Br. art. Pak. PH2 3.9 16 0207183916 6,000 19 0207183919 5,000 25 0207183925 4,000 32 0207183932 2,500 38 0207183938 2,000 Prihvat Nom. prečnik u mm Dužina l u mm Br. art. Pak. PH2 4.0 16 0207184016 6,000 20 0207184020 5,000 25 0207184025 4,000 32 0207184032 2,500 OK-00418

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw