Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 59 L mm A mm B mm D mm Ø mm Ø mm Ø mm Br. art. Pak/ kom. 115 11 14 75 0,3-1,6 1,2 0,5 07140736 1 1 115 11 14 75 0,3-1,6 1,2 0,5 07140737 2 1 115 11 14 75 0,3-1,6 1,5 – 07140738 3 1 115 11 14 70 0,3-1,6 1,5 0,5 07140739 4 1 115 11 14 70 0,3-1,6 1,0 – 07140740 5 1 L mm A mm B mm D mm Ø mm Ø mm Ø mm Br. art. Pak/ kom. 125 13,5 5,5 7,5 0,2-1,0 0,6 – 07140741 1 1 125 12,5 9,0 7,5 0,2-1,0 – – 07140742 2 125 12,5 9,0 7,5 0,2-1,0 – – 07140743 3 125 13,5 9,0 7,5 0,2-1,6 1,2 0,6 07140744 4 125 13,5 9,0 7,5 0,2-1,6 1,2 0,6 07140745 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Standard: DIN ISO 9654. Ručka: meko plastificirana - dobro leži u ruci. Zglob: umetnuti zglob, velika preciznost, bez praznog hoda. Opruga za otvaranje: dvostruka opruga za automatsko otvaranje klješta. Oštrica: za meku i delimično za tvrdu žicu. Glava: polirana. Oblik 1: okrugla glava, mala kosina noža. Oblik 2: okrugla glava, sa žičanom stezaljkom. Oblik 3: okrugla glava, bez kosine noža, za površinsko razdva- janje. Oblik 4: šiljata glava, mala kosina noža. Oblik 5: šiljata glava, bez kosine noža, za površinsko razdvajanje. Standard: DIN ISO 9654. Ručka: meko plastificirana - dobro leži u ruci. Zglob: osovinica od nerđajućeg čelika, opruga sa ograničenim uglom otvaranja. Oštrica: precizno brušena, bez kosine. Oblik 1: glava pod uglom od 60 , INOX nerđajući čelik. Oblik 2: mala glava, mesingana. Oblik 3: mala glava, mesingana, sa žičanim osiguračem. Oblik 4: mesingana glava, najčešće upotrebljavan oblik. Oblik 5: mesingana glava, sa žičanim osiguračem. KLJEŠTA ZA SEČENJE U ELEKTRONICI SRB - MWF - 06/08 - 06215 - © • OK-00052
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw