Wurth katalog proizvoda

MWF - 03/11 - 03519 - © VIJAK SA UPUŠTENOM GLAVOM, 4-UG PRIHVAT sa niskim četvorougaonim vratom i navrtkom DIN 608 (vijak za raonik) Čelik nezaštićen 8.8 Pažnja: Vijci su pogodni samo za ograničeno opterećenje, videti DIN EN ISO 898-1: 2009 Prečnik d l mm Čelik nezaštićen 8.8 Br. art. Pak. M10 25 02281025 100 M10 30 02281030 100 M10 35 02281035 100 M10 40 02281040 100 M10 50 02281050 100 M10 60 02281060 100 M12 30 02281230 100 M12 35 02281235 100 M12 40 02281240 100 M12 45 02281245 100 M12 50 02281250 100 M12 55 02281255 100 M12 60 02281260 50 M12 70 02281270 50 M12 80 02281280 50 M12 90 02281290 50 M16 45 02281645 50 M16 50 02281650 50 M16 60 02281660 25 Prečnik d M10 M12 d k u mm 19.65 24.65 f mm  8.45 11.05 90° upuštena glava 90° upuštena glava b mm 26 30 OK-00405

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw