Wurth katalog proizvoda
MWF - 11/10 - 03385 - © KOMBINOVANI VIJCI ZA LIM SAMOBUŠEĆI VIJCI ZA LIM UMETAK ZA ZAVRTANJE Vijak prema DIN 7976 (ISO 1479) sa 6-ug glavom forma C, sa šiljkom i podloškom Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) Pogodno za ORSY ® skladištenje Pogodno za ORSY ® skladištenje Nom. prečnik d mm 4.8 5.5 6.3 8.0 s mm 8 8 10 13 Dimenzija podl. d 1 mm 15 15 18/22* 21 t mm 1.6 1.6 1.6 2.0 * Za 6,3x 16 br. art. 01296516 Nom. prečnik mm Dužina l u mm Br. art. Pak. 4.8 13 0129084813 100/300 4.8 16 0129084816 100/300 4.8 19 0129084819 100/300 5.5 13 0129085513 100/500 5.5 16 0129085516 100/300 5.5 19 0129085519 100/300 6.3 16 (d1: 18) 0129086316 100/300 6.3 16 (d1: 22) 0129086516 100/500 6.3 20 0129086320 100/300 6.3 25 0129086325 50 6.3 28 0129086328 100 8.0 19 0129088019 100/300 Sadržaj: 890 vijaka za lim DIN 7976 (ISO 1479), č.poc. plavo pasiviziran 0114 48 13/19/25 0114 63 16/19/22/25/32 0114 8 19/25 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19 Br. art. 5964012901 Sadržaj; 600 kombinovanih vijaka za lim sa podloškom, č.poc. plavo pasiviziran (A2K) 0129 084 8 16/19 0129 085 5 13/16 0129 086 3 16/20 0129 086 5 16 0129 088 0 19 Br. art. 5964012900 Čelik pocinkovani plavo pasiviziran (A2K) • Samobušeći • Sa prorezanom 6-ug glavom • Sa upresovanom pdološkom i blokirajućim zubima • Za limove do 1mm debljine • Nije potrebno predbušenje, s obzirom da samobušeći vijak za lim lagano bušeći lim se i uvlači • Sigurno pritezanje spoja, jer prilikom ulaza formira rupu sa zavraćenim ivicama • Sa magnetom Prihvat za vijak Prihvat za mašinu Br. art. Pak. 1/4” hex. 1/4” hex. 0614176713 1 Nom. prečnik mm d u mm 3.5 3.9 4.2 4.8 Prečnik glave d k u mm 8 8 8.5 10 Visina glave k u mm 2.2 2.2 2.6 2.6 b mm 1.1 1.1 1.3 1.3 Ključ 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” Nom. prečnik mm Dužina l u mm Br. art. Pak. 3.5 9.5 01303595 100 3.9 13 01303913 100 4.2 13 01304213 100/1000 4.8 13 01304813 100 4.8 19 01304819 100/1000 OK-00403
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw