Wurth katalog proizvoda
MWF - 01/06 - 03384 - © • Vijak za lim sa glavom slično ISO 4762 Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) A2 A4 Nominalni prečnik (mm) 4.8 5.5 6.3 Prečnik glave (mm) 8.5 10.0 10.0 Visina glave (mm) 5.0 6.0 6.0 SW 4 5 5 Nominalni Dužina Č. poc Pak. A2 Pak. A4 Pak. prečnik l plavo pasiviziran mm mm Br. art. Br. art. Br. art. 9.5 012704895 13 012614813 500 012704813 16 01184816 012614816 100 012704816 19 012704819 500 20 01184820 012614820 100 22 012614822 500 012704822 25 01184825 012614825 100 012704825 32 012614832 200 012704832 4.8 35 01184835 100 012614835 38 01184838 012614838 012704838 200 45 01184845 012614845 012704845 50 01184850 012614850 012704850 55 100 012704855 60 01184860 012614860 012704860 500 70 01184870 012614870 012704870 80 012614880 90 012614890 9.5 012705595 500 13 012705513 16 012615516 200 012705516 19 01185519 012615519 012705519 200 22 01185522 012615522 012705522 25 012615525 012705525 30 01185530 012615530 32 012615532 012705532 35 01185535 012615535 38 01185538 012615538 012705538 5.5 40 01185540 100 012615540 42 01185542 012615542 100 012705542 45 012705545 100 48 012615548 50 012615550 012705550 55 01185555 012615555 012705555 60 01185560 012615560 012705560 65 012615565 70 01185570 012615570 012705570 80 012615580 90 012615590 9.5 012706395 500 13 012616313 012706313 16 012616316 200 012706316 19 012616319 012706319 200 22 012616322 012706322 25 01186325 012616325 012706325 6.3 32 01186332 012616332 012706332 38 01186338 012616338 012706338 45 01186345 012616345 012706345 50 01186350 100 012616350 100 012706350 100 55 012616355 012706355 60 01186360 012616360 012706360 70 01186370 012616370 012706370 80 01186380 012616380 OK-00402
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw