Wurth katalog proizvoda

VIJCI ZA LIM SPECIJALNI VIJCI ZA LIM VIJCI ZA LIM POKRIVNE KAPE Sa ravnom glavom i podloškom čelik, Delta Seal crni Za sve vijčane spojeve mekanih materijala (npr. plastika) u unutrašnjem području vozila, npr. instrument tabla, unutrašnje obloge (tapacirung), itd. Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) • Sa ravnom glavom i širokom podloškom • Kod različitih Opel- modela (isod ramova prozora i ukrasnih prozorskih lajsni). Čelik pocinkovani, plavo pasiviziran (A2K) sa PZ2 prihvatom • Sočivasta glava (spec. za pokrivne kape) • Navoj vijaka za lim po EN ISO 1478 prozorskih lajsni). • Za vijke za lim, br. art. 0126039.../00150039... • Za vijke za prozorske klupice A2 • Materijal: polietile Asortiman ORSY Vijci za lim, čelik Delta seal crni, 1500 delova: 0134 039 95/13/16/19/22/25 0134 042 95/13/16/19/22/25 0134 048 95/13/16/19/22/25 Br. art. 5964013401 800 kom: 0134 042 13/16/19/25 0134 048 13/16/19/25 Br. art. 5964013403 OK-00401 l mm Preč. 3,9mm Br. art. Pak. Preč. 4,2mm Br. art. Pak. Preč. 4,8mm Br. art. Pak. 9,5 013403995 100/300 013404295 100/300 013404895 100/300 13 013403913 100 013404213 013404813 16 013403916 013404216 013404816 19 013403919 013404219 013404819 22 013403922 100/300 013404222 013404822 25 013403925 013404225 013404825 32 013403932 100 013404232 100 013404832 100 38 013403938 013404238 013404838 Nom. preč. d u mm 3.9 4.2 4.8 d k mm 10.0 11.0 12.0 t mm 1.0 1.2 1.2 Prihvat H2 H2 H2 Prečnik glave u mm l mm Br. art. Pak. 3.9 16 012603916 1000 22 012603922 25 012603925 28 012603928 38 012603938 500 Boja Br. art. Pak. Čisto bela RAL 9010 059012125 1000/500 Srebrno siva RAL 7001 0590125125 Crna RAL 9005 0590126125 Mahagoni smeđa RAL 8016 0590128125 d1 mm l mm Prečnik glave u mm Odgovara Opel org.br. Čelik poc., plavo pasiviziran Br. art. Pak. 4.2 9.5 11 03440109 01264295 100/1000 12.5 03457561 012642125 19 - 01264219

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw