Wurth katalog proizvoda
58 Abb. 1 Abb. 2 AMK 75 Skidač izolacije sa koaksijalnih kablova ● TV-antenski kabl 4,8 – 7,5 mm ø. ● RG 58 / RG 59. ● PVC okrugli kabl 3 x 0,75 mm 2 . ● Nije potrebno podešavanje dubine sečenja. AMK 70 Skidač izolacije sa koaksijalnih kablova ● Jednostavno rukovanje, nije potrebno komplikovano podešavanje dubine sečenja. ● Rezervni noževi se varijabilno postav- ljaju. ● *Odgovara za antenski utikač (npr. Fa.Hirschmann) Dužina mm Težina g Br. art. Pak./kom. 125 48 07144108 1 Dimenzija mm Težina g Br. art. Pak./kom. 07144105 (sl. 1)* Rezervni nož 109 x 24 x 36 50 071441051 1 07144107 (sl. 2) Rezervni nož 071441071 Precizni skidač izolacije ● Regulacioni vijak sa naknadnim podešavanjem. ● Graničnik za dužinu podesiv do 15 mm. ● Sa integrisanim bočnim sekačem za bakarne žice do 0,8 mm 2 . L mm mm 2 AWG Br. art. Pak./kom. 101 0,25 – 0,80 30–20 07144110 1 Opseg podešavanja AWG 30 28 26 24 22 20 mm 2 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 0,051 0,080 0,128 0,205 0,324 0,519 NOŽ ZA SKIDANJE IZOLACIJE SRB - MWF - 01/10 - 10456 - © • OK-00051
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw