Wurth katalog proizvoda
NAVRTKA ZA AUSPUH SA PROREZOM NAVRTKA ZA AUSPUH SA PRIRUBNICOM SIGURNOSNA NAVRTKA U POTPUNOSTI OD METALA Navoj Visina mm d1 mm SW mm Br. art. sa punim bakarnim premazom Br. art. č.poc. Pak. M8 8.5 12.5 13 03652 036502 100 M10 10.5 16.5 17 03653 036503 M12 12.5 18.5 19 03654 036504 Navoj Visina mm SW mm Prirubnica Ø mm Tip vozila org, br. dela Br. art. Pak. M8 10 13 17 npr. Kadett 8 54 906 03656 100 M8 samoosiguravajući 8 13 17 20 66 156 036561 M10 samoosiguravajući 10 15 21 npr. Senator/ Manta 8 54 976 036565 Navoj Visina mm SW mm DB org. br. Br. art. Pak. M8 6.6 12 913 004 008 006 0369812 100 M10 9 14 913 004 010 001 036910149 50/100 M10 9 17 - 03691017 100 Navoj Visina mm SW mm Prirubnica Ø mm Tip vozila org, br. dela Br. art. Pak. M8 8.6 max. 12 17 1162 1711 954 03658 50 Navoj Visina mm d1 mm SW mm Br. art. sa punim bakarnim premazom Br. art. č.poc. Pak. M6 7.0 8.5 9 03661 036601 100 M8 8.5 11.5 12 03662 036602 M10 10.5 13.5 14 03663 036603 M12 12.5 16.5 17 03664 036604 M10 x 1.25 10.5 13.5 14 03667 036607 M8 x 1 8.5 11.5 12 03668 - • Materijal: Čelik sa teškim bakarnim premazom • Temperaturna otpornost -70°C do +400°C DIN 14440 (normalni otvor ključa) DIN 14441 (smanjeni otvor ključa) • Za Opel • Klasa čvrstoće 8 • Bakarna površina • DIN 980 • Temperaturna otpornost od -70°C do +200°C • Klasa čvrstoće 8 • Bakarna površina • Za Opel • Klasa čvrstoće 8 • Bakarna površina OK-00389
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw