Wurth katalog proizvoda

NAVOJNI ČEPOVI ZA KARTER Vrsta M x korak navoja mm Ključ Br. art. Pak. DIN 7604, čelik poc. sa kratkim na- vojem (oblik A) 14 x 1.5 19 02401415 10 18 x 1.5 17 02401815 DIN 910 poc. 10 x 1.0 10 0241101 10 12 x 1.5 13 02411215 14 x 1.5 13 02411415 16 x 1.5 17 02411615 18 x 1.5 17 02411815 22 x 1.5 19 02412215 5 MWF - 09/13 - 02631 - © DIN 7604, DIN 910 M x korak navoja u mm Kompatibilno sa orig. br. Ključ Br. art. Pak. 14 x 10.5 1119970330 13 02401415 10 Kompatibilno sa orig. br. Br. art. Kompatibilno sa orig. br. Br. art. 007604 014106 02401415 000910 014002 02411415 007604 018101 02401815 000910 016001 02411615 000910 010000 0241101 000910 018002 02411815 000910 012000 02411215 000910 022000 02412215 DIN 7604 DIN 910 Specijalni dizajn za Mercedes-Benz 02421415 ZAPTIVNE PODLOŠKE Isporučivi specijalni modeli: Slika d 1 mm d 2 mm b mm Oznaka Područje primene Br. art. Pak. 9.5 20 1.0 Bak. podloška za dizel Tolerancija 522 A Orig. DB No. 3460 170 160 Orig. MAN No. 51.987 01.0065 04649520 100 12.8 20.2 2.1 Plastična pdološka za diht. natur Ford Escort (vijak za ispuštanje ulja) Orig.-nr. 1 451 991 04641220 50 22 27 – Podloška za kočnice- (pdološka 22x27, čelik poc. sa gumenim umetkom 20 x25mm) Gasna kočnica za kamione/ vijak kočnice 04642227 100 20 29 2.5 Alu zaptivna podloška Orig. Honda No. 94109 - 20000 046412029 50 16 22 2 Mekana podloška za diht Podloška za zaptivanje Toyota 046401622 50 12.2 23 2 IT 400, univerzal Podloška za zaptivanje Suzuki 0464012223 50 26 37 2 Bakarna podloška Podloška za zaptivanje MAN 046412637 50 6 10 6 Bakarna podloška blizanac Uglavnom za dizel vozila 0464 6 10 50 8 12 9 0464 8 12 14 20 14 0464 14 20 100 u skladu sa DIN 7603 OK-00388

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw