Wurth katalog proizvoda
SRB - 06/17 - 00415 - © Samobušeći vijak DIN 7504-K u boji sa EPDM podloškom • Čelik pojačane tvrdoće, galvanizovani sa burgijom za metal • Čelična podloška u boji, sa EPDM slojem • Namenjen za spajanje i pričvršćivanje metalnih elemenata • Široka podloška u boji Ø16 mm • Dostupan u više boja i dužina SAMOBUŠEĆI VIJAK DIN 7504-K artikal prečnik Ø u mm dužina L u mm Prečnik podloške D u mm pakovanje RAL boja boja 121474825P 4,8 25 16 250 5010 plavo 121474825R 4,8 16 250 3009 crveno tamno 121474825W 4,8 16 250 9002 belo 121474825Z 4,8 16 250 6005 zeleno 121474832P 4,8 32 16 250 5010 plavo 121474832R 4,8 16 250 3009 crveno tamno 121474832W 4,8 16 250 9002 belo 121474832Z 4,8 16 250 6005 zeleno 121474835P 4,8 35 16 250 5010 plavo 121474835R 4,8 16 250 3009 crveno tamno 121474835W 4,8 16 250 9002 belo 121474835Z 4,8 16 250 6005 zeleno OK-00386
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw