Wurth katalog proizvoda

SRB - 06/17 - 00414 - © Samobušeći vijak sa EPDM podloškom za drvenu podkonstrukciju • Navoj i burgija prilagođeni drvenoj podkonstrukciji • Čelična podloška u boji, sa EPDM slojem • Namenjen za pričvršćivanje metalnih delova na drvenu konstrukciju • Široka podloška u boji Ø16mm • Dostupan u više boja artikal dimenzije d x L pakovanje RAL boja boja 12144835B 4,8x35 250 8019 braon/t. sivo 12144835G 4,8x35 250 9006 svetlo sivo 12144835P 4,8x35 250 5010 plavo 12144835R 4,8x35 250 3009 crveno tamno 12144835W 4,8x35 250 9002 belo 12144835Z 4,8x35 250 6005 zeleno Prečnik podloške D u mm Prečnik burgije d p u mm Dužina burgije L p u mm Maksimalna debljina materijala za bušenje u mm Visina glave k u mm Ključ SW 16,0 3,0 4,0 2 x 1,5 ili 1 x 2,0 4 8 mm Samobušeći vijak sa EPDM podloškom OK-00385

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw