Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 357 VIJCI ZA ZAPTIVNOM PODLOŠKOM Prednosti: ▯ Vulkanizovana visokokvalitetna EPDM guma. ▯ ASSY ® vijak. ▯ AW ® prihvat. ▯ Materijal: ASSY ® vijak A2 bakarisan Podloška bakar Zaptivka EPDM ▯ Prihvat AW ® 20 Br. art. 0614 512 0 ▯ Materijal: ASSY ® vijak A2 Podloška A2 Zaptivka EPDM ▯ DPrihvat AW ® 20 Br. art. 0614 512 0 ▯ Sa vulkanizovanomvisokokvalitetnom zaptivkom od EPDM gume. Dimenzije d x l x b mm ds=15 mm Br. art. Pak/ kom. ds=20 mm Br. art. Pak/ kom. ds=25 mm Br. art. Pak/ kom. 4,5 x 20 x 13 0238045020 200/ 500 0238145020 200/ 500 – 4,5 x 25 x 17 0238045025 0238145025 0238245025 200/ 500 4,5 x 35 x 21 0238045035 0238145035 0238245035 4,5 x 45 x 28 0238045045 0238145045 0238245045 4,5 x 60 x 38 0238045060 100 0238145060 100 0238245060 100 4,5 x 70 x 43 0238045070 100 0238145070 100 0238245070 100 4,5 x 80 x 43 0238045080 100 – – 4,5 x 90 x 43 0238045090 75 – – 4,5 x 100 x 70 0238045100 50 0238145100 50 0238245100 50 4,5 x 120 x 70 0238045120 50 0238145120 50 – 4,5 x 140 x 70 0238045140 50 0238145140 50 – 5,0 x 160 x 70 – 0238150160 50 – 5,0 x 180 x 70 – 0238150180 50 – 5,0 x 200 x 70 – 0238150200 50 – 5,0 x 220 x 70 – 0238150220 50 – Dimenzije d x l x b mm ds=15 mm Br. art. Pak/ kom. ds=20 mm Br. art. Pak/ kom. ds=25 mm Br. art. Pak/ kom. 4,5 x 20 x 13 0238545020 200/ 500 0238645020 200/ 500 – 4,5 x 25 x 17 0238545025 0238645025 0238745025 200/ 500 4,5 x 35 x 21 0238545035 0238645035 0238745035 4,5 x 45 x 28 0238545045 0238645045 0238745045 4,5 x 60 x 38 0238545060 100 0238645060 100 0238745060 100 4,5 x 70 x 43 0238545070 100 0238645070 100 0238745070 100 4,5 x 100 x 70 0238545100 50 0238645100 50 – 4,5 x 120 x 70 – 0238645120 50 – 4,5 x 140 x 70 – 0238645140 50 – 5,0 x 160 x 70 – 0238650160 50 – 5,0 x 180 x 70 – 0238650180 50 – 5,0 x 200 x 70 – 0238650200 50 – 5,0 x 220 x 70 – 0238650220 50 – Tip ds mm Ø bušenja mm Materijal Br. art. Pak/kom. vulkanizovan 15 4,7 Bakar 023415 500 vulkanizovan 15 4,7 A2 0234150 500 vulkanizovan 20 4,7 Bakar 023420 500 vulkanizovan 20 4,7 A2 0234200 500 vulkanizovan 25 4,7 Bakar 023425 500 vulkanizovan 25 4,7 A2 0234250 500 SRB - MWF - 02/09 - 07276 - © • Zaptivna podloška OK-00384
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw