Wurth katalog proizvoda
356 Boja* Pak/ kom. Dimenzije d x l x b mm ds mm Bela RAL 9010 Br. art. Siva RAL 7016 Br. art. Crna RAL 9005 Br. art. Crvenobraon RAL 8012 Br. art. Bakar braon RAL 8004 Br. art. Crvena RAL 3009 Br. art. Sefia braon RAL 8014 Br. art. 4,5x25x17 15 0238800025 0238801025 0238802025 0238803025 0238804025 0238805025 0238806025 100 4,5x35x21 15 0238800035 0238801035 0238802035 0238803035 0238804035 0238805035 0238806035 100 4,5x45x28 15 02388 00045 0238801045 0238802045 0238803045 0238804045 0238805045 0238806045 100 VIJCI PIAS ® SA ZAPTIVNOM PODLOŠKOM OBOJENI VIJCI SA ZAPTIVNOM PODLOŠKOM Primena Za pričvršćenje bakarnih i aluminijumskih limova debljine 2 mm na drvene podkon- strukcije. Prednosti ▯ Samobušeći pias ® vrh. - Centriranje, bušenje, narezivanje i urezivanje vijkom pri radu u jednom koraku. - Niski kontaktni pritisak - optimalna karakteristike bušenja. - ušteda vremena i energije ▯ Vulkanizirana podloška, visokog kvaliteta od EPDM gume ( UV i tem.otporna) ▯ ASSY ® vijak. ▯ AW ® prihvat. Tehnički podaci Materijal - vijka - zaptivke A2, ispolirana glava vulkanizovan EPDM Lakiranje 2-komponentni lak Sjaj mat Prihvat AW20 (br. art. 0614 512 0) Tehnički podaci Materijal Dimenzije d x l x b mm Prihvat ds = 15 mm Br. art. ds = 20 mm Br. art. Pak/ kom. A2 4,5 x 25 x 15 AW20* 0238000025 0238001025 4,5 x 35 x 22 0238000035 0238001035 4,5 x 45 x 27 0238000045 0238001045 A2 bakarisani 4,5 x 25 x 15 0238005025 0238006025 4,5 x 35 x 22 0238005035 0238006035 4,5 x 45 x 27 0238005045 0238006045 Primena Za pričvršćenje obojenih metalnih el- emenata. Prednosti ▯ Zaštićeno kvalitetnim 2-komponentnim lakom , otpornim na habanje i atmosfer- ske uticaje. ▯ Vulkanizirana podloška, visokog kvaliteta od EPDM gume ( UV i tem.otporna) ▯ ASSY ® vijak. ▯ AW ® prihvat *Boje se mogu razlikovati u odnosu na boje sa slika. SRB - MWF - 04/08 - 07551 - © • * Br. art. 0614 512 0 OK-00383
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw