Wurth katalog proizvoda
56 Q 60 Plus ● Stezanje izolovanih i neizolovanih kablovskih stopica 0,5 – 1 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6,0 mm 2 . ● Skraćivanje vijaka M 2.6 – M 5. Qi 60 ● Stezanje izolovanih i neizolovanih kablovskih stopica 0,5 – 1 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6,0 mm 2 . ● Skraćivanje vijaka M 2.6 – M 5. Qu 60 ● Stezanje neizolovanih kablovskih stopica 0,5 – 1 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6,0 mm 2 . ● Skraćivanje zavrtnjeva M 2.6 – M 5. C 161 ● Kovana klješta. Dug životni vek. ● Plastificirana drška. Bez proklizavanja, sa velikim prenosom snage. KLJEŠTA ZA KABLOVSKE STOPICE Dužina mm Poprečni presek mm Br. art. Pak/kom. 200 0,75 - 6,0 055811 1 Dužina mm Poprečni presek mm Br. art. Pak/kom. 200 0,75 - 6,0 055810 1 Dužina mm Poprečni presek mm Br. art. Pak/kom. 200 0,75 - 6,0 055813 1 Dužina mm Poprečni presek mm Br. art. Pak/kom. 220 0.5 - 16 055710 1 SRB - MWF - 09/04 - 02303 - © • OK-00049
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw