Wurth katalog proizvoda

MWF - 11/11 - 00396 - © ASSY ® – ŠAMPION OD GLAVE DO VRHA! + = Prednosti Phillips-a : • Lako centriranje • Dobro pozicioniranje Prednosti TX : • Prenos sile • Nema efekta izbacivanja A W ® prihvat Kombinuje prednosti oba sistema • Optimalan prenos snage • Dobro prijanjanje • Brzo centriranje • Sigurno ležanje vijka • Zavrtanje glave vijka skoro da ne zahteva ikakvu snagu • Nema pomeranja vijka • Ne oštećuje se zaštita vijka Benefiti maksimalnog prenosa snage Prednosti AW ® prihvata Lako upuštanje glave vijka u površinu materijala! • Primenjuje se u drvetu i okovima • Ne oštećuje površinu drveta • Piljevina koja se strvara na površini zbog zavrtanja se skuplja Zaštitie svoj alat! • Za prečnike od = 5 mm, L = 70 mm dodatni navoj • Smanjuje potreban momenat za zavrtanje, posebno kod dužih vijaka • Zaštita alata Smanjuje cepanje drveta! • Prstenasti navoj, dupli navoj (D = 3.0–4.5 mm) • „Kontra navoj“, dupli navoj (D = 5.0–12.0 mm) • Minimalna sila cepanja, posebno pri uvrtanju uz ivicu drveta • Smanjuje potrebnu silu zavrtanja Zavrtanje je lakše! • Minimalna sila potrebna za zavrtanje zahvaljući asimetričnom navoju • Brže uvrtanje nego kod standardnih iver vijaka • Omogućava snažnije zavrtanje vijka u materijalu ASSY ® 3.0 Standardni vijak za ivericu „Džepasta“ glodala ASSY ® 3.0 Standardni vijak za ivericu ASSY ® 3.0 vijci sa prečnikom 3.0 - 4.5 mm ASSY ® 3.0 vijci sa prečnikom 5.0-12.0 mm • Glodalni deo, počevši od dimenzije 5x70 mm Vreme zavrtanja Vreme (sec.) Dužina (mm) Ušteda vremena 50 % ASSY ® 3.0 Over-turning torque Vreme (sec.) Dužina (mm) 40% više ASSY ® 3.0 Simetrični navoj (standardni vijci za ivericu) Asimetrični navoj ASSY ® 3.0 vijci Zavrtanje (N) Brzina zavrtanja Razlika 30 % ASSY ® 3.0 Navoj OK-00378

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw